JOHNSON CONTROLS M9108-AG-2-serien på/av och flytande elektriska ställdon utan fjäderretur


Filter
Elektriska anslutningar: Skruvplintar , Höjd: 6" , Monteringstyp: Direktmontering , Effektvärde: 6.5 VA , Rotation: CW eller CCW , Skafttyp: Självcentrerande fastspänning , Spring Return: Nej , Switch Typ: 2 spdt , Typ: Återkomst från våren , Använd med: Spjäll och ventiler , Spänning: 24 AC / DC , Spänningsvärde: 24V AC / DC
StilModellOmgivningstemp. RäckviddDjupEnergiförbrukningTiming (sek.)VridmomentBreddPris (ex moms)
A
M9108-AGA-2
-4° till 122° F2 11 / 16 "6.5VA25 till 50 sek.70 tum lbs.4 1 / 4 "2 275 SEK
A
M9108-AGD-2
122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 till 5070 tum. Lbs.4.25 "2 688 SEK
A
M9108-AGE-2
122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 till 5070 tum. Lbs.4.25 "2 990 SEK
A
M9108-AGC-2
122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 till 5070 tum. Lbs.4.25 "2 999 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?