Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMMA SH-187SS Låsring, 1-7/8 tums yttre skaft Dia. | AE3FWB 5DB29

ROTOR CLIP SH-187SS Låsring, 1-7/8 tums yttre skaft Dia.

Finns i lager
Artikel: AE3FWB Modell: SH-187SSKorsreferens: 5DB29
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
129SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
Clearance Dia. (Expanderat)2.440 "
Clearance Dia. (Släppte)2.340 "
FinishEnkel
Passar spårdjup0.053 "
Passar Groove Dia.1.769 "
Passar spårbredd0.068 "
För Shaft Dia.1.875 "
Gratis ID1.735 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.005 "
Spårviddstolerans+0.004 "
Hål Dia.0.125 "
MaterialRostfritt stål
Rockwell HårdhetRC44-51
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.062 "
Tjocktolerans+/- 0.003 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SH-187SS Låsring, 1-7/8 tums yttre skaft Dia.
129SEK /enhet