Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC GA-2 adaptermätare, 1/2 tums NPT-mätareport, 10000 psi, 6.1 tum | AC9UJR 3KD38

ENERPAC GA-2-adaptermätare, 1/2 tums NPT-mätareport, 10000 6.1 psi, XNUMX tum

Finns i lager
Artikel: AC9UJR Modell: GA-2Korsreferens: 3KD38
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
1 655 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMätadapter
Dimension A6.1 "
Dimension B1.38 "
Dimension C1/2 "NPTF
Dimension D3/8 "NPTF
Dimension E3/8 "NPTF
Dimension F1.25 "
Kvinnlig slutstorlek3 / 8 "
Kvinnlig sluttypNPTF
Mätare portstorlek1 / 2 "
MätarporttypNPTF
InloppstypNPTF
Manlig ändstorlek3 / 8 "
Manlig ändtypNPTF
Max. Arbetstryck10000 psi
Utloppsstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8503009560
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Används för applikationer där hantrådarnas storlek skiljer sig från hontrådarna
    • Designad för enkel och snabb montering av en tryckmätare i ett rörsystem
    • Hanänden skruvas in i cylinderporten, honänden accepterar slang / koppling och har en tredje port för anslutning av mätare
    • Används för att förenkla installation och avläsning av mätare

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BMätare portstorlekManlig ändstorlekPris
ENERPAC GA-3 adaptermätare, 700 bar, 1/4 tum NPTF | AC9UJT 3KD39 GA-35.25 "1.38 "1 / 4 "3 / 8 "1 578 kr
ENERPAC GA-4 Adaptermätare | AC9UJU 3KD40 GA-44.38 "1.38 "1 / 2 "1 / 4 "1 602 kr
ENERPAC GA1 mätaradapter, 1/4 tums mätarport | AD6MRP 46C572 GA12.81 "1.14 "1 / 2 "3 / 8 "1 584 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC GA-2-adaptermätare, 1/2 tums NPT-mätareport, 10000 6.1 psi, XNUMX tum
1 655 kr /enhet