Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMMA SH-243SS Låsring, utvändig dia. 2 7/16 In | AE3FWG 5DB39

ROTOR CLIP SH-243SS Låsring, Extern Dia. 2 7/16 in

Finns i lager
Artikel: AE3FWG Modell: SH-243SSKorsreferens: 5DB39
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
444SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
Clearance Dia. (Expanderat)3.070 "
Clearance Dia. (Släppte)2.940 "
FinishEnkel
Passar spårdjup0.069 "
Passar Groove Dia.2.299 "
Passar spårbredd0.086 "
För Shaft Dia.2.437 "
Gratis ID2.255 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.006 "
Spårviddstolerans+0.005 "
Hål Dia.0.125 "
MaterialRostfritt stål
Rockwell HårdhetRC44-51
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.078 "
Tjocktolerans+/- 0.003 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SH-243SS Låsring, Extern Dia. 2 7/16 in
444SEK /enhet