Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMMA SH-37SS Låsring, utvändig dia. 3/8, 10Pk | AE3FRQ 5DA67

ROTOR CLIP SH-37SS Låsring, Extern Dia. 3/8, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE3FRQ Modell: SH-37SSKorsreferens: 5DA67
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
159SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
Clearance Dia. (Expanderat)0.610 "
Clearance Dia. (Släppte)0.590 "
FinishEnkel
Passar spårdjup0.012 "
Passar Groove Dia.0.352 "
Passar spårbredd0.029 "
För Shaft Dia.3 / 8 "
Gratis ID0.338 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.002 "
Spårviddstolerans+0.003 "
Hål Dia.0.041 "
MaterialRostfritt stål
Rockwell HårdhetRC44-51
Draghållfasthet120,000 psi
Tjocklek0.025 "
Tjocktolerans+/- 0.001 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SH-37SS Låsring, Extern Dia. 3/8, 10pk
159SEK /packa