Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 16X961 Cfl Ballast Electronic 88w 120 To 277v | AA8BDM

LUMAPRO 16X961 Cfl Ballast Elektronisk 88w 120 Till 277v

Finns i lager
Artikel: AA8BDM Modell: 16X961
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
392SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCFL-förkoppling
Ballastfaktor0.92
BallastfamiljLumaPro (R)
FörkopplingstypElektronisk
Bastyp4 Pin
DimensionsreferensD3
Höjd1 11 / 32 "
Mata in watt88
Längd5"
LjusutgångVanligt
Min. Starttemp.-4 grader F
Antal lampor1 eller 2
EffektfaktorStörre än 0.98
StarttypProgram snabbt
Spänning120 till 277
Bredd3"
KabeltypSerier

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5445
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Antal F26DBX-lampor (2)
    • Antal F39BX-lampor (1 eller 2)
    • Antal F40BX-lampor (1 eller 2)
    • Antal F50BX-lampor (1)
    • Antal F55BX-lampor (1)

Produktvarianter

ProduktModellSpänningHöjdMata in wattBreddLängdMin. Starttemp.Antal lamporEffektfaktorPris
LUMAPRO 16X951 Cfl Ballast Elektronisk 14w 120v | AA8BDC 16X9511201.187 "142 1 / 16 "3 29 / 32 "32 grader F10.5448SEK
LUMAPRO 16X952 Cfl Ballast Elektronisk 26w 120v | AA8BDD 16X9521201.187 "262 1 / 16 "3 29 / 32 "32 grader F20.5281SEK
LUMAPRO 16X953 Cfl Ballast Elektronisk 31w 120v | AA8BDE 16X9531201.187 "312 1 / 16 "3 29 / 32 "32 grader F20.5519SEK
LUMAPRO 16X954 Cfl förkopplingsdon elektronisk 37w 120 till 277v | AA8BDF 16X954120 till 2771.187 "372.5 "5 23 / 64 "-4 grader F1 eller 2Större än 0.97436SEK
LUMAPRO 16X955 Cfl förkopplingsdon elektronisk 68w 120 till 277v | AA8BDG 16X955120 till 2771 9 / 64 "681 45 / 64 "9.5 "0 grader F1 eller 20.99457SEK
LUMAPRO 16X956 Cfl förkopplingsdon elektronisk 87w 120 till 277v | AA8BDH 16X956120 till 2771 9 / 64 "871 11 / 32 "12 13 / 16 "-4 grader F1 eller 20.99364SEK
LUMAPRO 16X957 Cfl Ballast Electronic 104w 120 till 277v | AA8BDJ 16X957120 till 2771 9 / 64 "1041 45 / 64 "9.5 "0 grader F2 eller 30.99490SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 16X961 Cfl Ballast Elektronisk 88w 120 Till 277v
392SEK /enhet