Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMMA SH-87SS Låsring, utvändig dia. 7/8, 5Pk | AE3FTB 5DA87

ROTOR CLIP SH-87SS Låsring, Extern Dia. 7/8, 5pk

Finns i lager
Artikel: AE3FTB Modell: SH-87SSKorsreferens: 5DA87
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
182SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
Clearance Dia. (Expanderat)1.210 "
Clearance Dia. (Släppte)1.160 "
FinishEnkel
Passar spårdjup0.027 "
Passar Groove Dia.0.821 "
Passar spårbredd0.046 "
För Shaft Dia.7 / 8 "
Gratis ID0.810 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.003 "
Spårviddstolerans+0.003 "
Hål Dia.0.052 "
MaterialRostfritt stål
Rockwell HårdhetRC44-51
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.042 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SH-87SS Låsring, Extern Dia. 7/8, 5pk
182SEK /packa