Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMMA TX-37SS Låsring, Extern Dia. 3/8, 5Pk | AE3EQD 5CU91

ROTOR CLIP TX-37SS låsring, yttre dia. 3/8, 5pk

Finns i lager
Artikel: AE3EQD Modell: TX-37SSKorsreferens: 5CU91

Få det Maj 8, Onsdag
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
82SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvlåsande fästring
FinishEnkel
För Shaft Dia.3 / 8 "
Gratis ID0.645 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.005 "
Höjd0.042 "
MaterialRostfritt stål
stift8
Rockwell HårdhetRC44-51
Tjocklek0.01 "
Tjocktolerans+/- 0.001 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP TX-37SS låsring, yttre dia. 3/8, 5pk
82SEK /packa