Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RUBBERFAB 40IT-TS-200 Packning 2 Inch Tube I-Line 1-7/8 tum Innerdiameter | AH6FNZ 35YX31

RUBBERFAB 40IT-TS-200 packning 2 tums rör I-Line 1-7/8 tum innerdiameter

Finns i lager
Artikel: AH6FNZ Modell: 40IT-TS-200Korsreferens: 35YX31
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
585SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPackning
ComplianceFDA, KLASS VI
förbindelseI-Line
Inuti Dia.1.875 "
MaterialTuf-Stål
MetalldetekterbarJa
Utanför Dia.2-17 / 64 "
Temp. Räckvidd-350 grader till 550 grader F.
Tjocklek5 / 64 "
Rörstorlek2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0049
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)0.2
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: TUF-STEEL

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekförbindelseInuti Dia.MaterialMetalldetekterbarUtanför Dia.Temp. RäckviddTjocklekPris
RUBBERFAB A42MPGR-TF-050-E Packning 1/2 tum Tuf Flex | AC7MGN 38R086 A42MPGR-TF-050-E1 / 2 "Tri Clamp-TufFlexNej--20 till 300 grader F-454SEK
RUBBERFAB A42MPGR-TF-075-E Packning 3/4 tum Tuf Flex | AC7MGP 38R087 A42MPGR-TF-075-E3 / 4 "Tri Clamp-TufFlexNej--20 till 300 grader F-435SEK
RUBBERFAB A40MPGR-TF-100-E Packning 1 tum Tuf Flex | AC7MGQ 38R088 A40MPGR-TF-100-E1"Tri Clamp0.875 "TufFlexNej1.984 "-20 till 300 grader F-436SEK
RUBBERFAB A40MPGR-TF-150-E Packning 1-1/2 tum Tuf Flex | AC7MGR 38R089 A40MPGR-TF-150-E1.5 "Tri Clamp1.377 "TufFlexNej1.984 "-20 till 300 grader F-501SEK
RUBBERFAB A40MPGR-TF-200-E Packning 2 tum Tuf Flex | AC7MGT 38R090 A40MPGR-TF-200-E2"Tri Clamp1.874 "TufFlexNej2.52 "-20 till 300 grader F-548SEK
RUBBERFAB A40MPGR-TF-250-E Packning 2-1/2 tum Tuf Flex | AC7MGU 38R091 A40MPGR-TF-250-E2.5 "Tri Clamp2.374 "TufFlexNej3.05 "-20 till 300 grader F-633SEK
RUBBERFAB A40MPGR-TF-300-E Packning 3 tum Tuf Flex | AC7MGV 38R092 A40MPGR-TF-300-E3"Tri Clamp2.878 "TufFlexNej3.583 "-20 till 300 grader F-839SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RUBBERFAB 40IT-TS-200 packning 2 tums rör I-Line 1-7/8 tum innerdiameter
585SEK /enhet