RUBBERMAID FGT30000WH00 Mopp Clean Room Medium | AB3BXY 1RF61

RUBBERMAID FGT30000WH00 Mopp Clean Room Medium

Finns i lager
Artikel: AB3BXY Modell: FGT30000WH00Korsreferens: 1RF61

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

700SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRenrumsmopp
GrundmaterialBomull
FärgWhite
FärgkodningssystemJa
AnslutningstypKläm Syle
Torrvikt16 till 22 oz.
Slut typloop
Huvudbandstorlek5"
TvättbarJa
Längd35 "till 41"
MaterialRayon / Polyester
MoppstilSträng
Lager1
Bredd5 1/2 till 6 1/2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.48
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod9603908050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTorrviktLängdPris
RUBBERMAID FGT30100WH00 Mopp Clean Room Large | AB3BXZ 1RF62 FGT30100WH0022 till 28 oz.41 "till 47"-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RUBBERMAID FGT30000WH00 Mopp Clean Room Medium
700SEK /enhet