VESTIL CART-PSS-serien Hydrauliska lyftvagnar i delvis rostfritt stål


Filter
Batterier ingår: Nej , Färg: Silver , Höjd per slag full belastning: 1.8 " , Höjd per slag utan belastning: 2" , Rammaterial: Rostfritt stål , Betyg: Grade 304 , Antal hjul: 4 , Antal pumpar till Max. Höj höjd: 20 , Operationstyp: Fotopererad , Plattformsmaterial: Rostfritt stål , Kraftkälla: Manuell , Skala ingår: Nej , Saxnummer: 2
StilModellLängdKapacitetCaster Dia.Max. HöjdMax. ReseavståndAntal pumpar på hög inställningAntal pumpar på låg inställningPlattform LängdPris (ex moms)
A
CART-750-PSS
36.5 "750 Ibs5"35.5 "20 "--32 1 / 2 "28 759 SEK
B
CART-200-D-PSS
36.5 "220 Ibs4"51 "41 "231727 1 / 2 "22 977 SEK
C
CART-1000-PSS
36.5 "1000 Ibs5"35.5 "20 "45-32 1 / 2 "32 443 SEK
D
CART-400-PSS
36.75 "400 Ibs4"29 "20.25 "-2027 1 / 2 "26 840 SEK
E
CART-1750-PSS
51 "1750 Ibs6"40 "23 "481839 1 / 2 "44 002 SEK
F
CART-800-D-PSS
51.19 "800 Ibs5"50.75 "35.25 "-6835 1 / 2 "45 452 SEK
G
CART-1500-D-TS-PSS
63 "1500 Ibs6"68 "49 "--47 1 / 2 "70 801 SEK
H
CART-2000-PSS
64.38 "2000 Ibs5"39 "24 "--47 "56 423 SEK
I
CART-1000-LD-PSS
65 "1000 Ibs5"36 "21 "--63 "46 275 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?