Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RUBBERMAID FGT81206GR00 Mikrofiberrörmopp Medium 1 In | AC9MFJ 3HKE2

RUBBERMAID FGT81206GR00 Mikrofiberrörmopp Medium 1 In

Finns i lager
Artikel: AC9MFJ Modell: FGT81206GR00Korsreferens: 3HKE2
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
564SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmopp
Grundmaterialmikrofiber
FärgGrön
FärgkodningssystemJa
AnslutningstypSidoport
Torrvikt16 till 22 oz.
Slut typloop
Huvudbandstorlek1"
TvättbarJa
Längd38 "till 44"
Materialmikrofiber
MoppstilSlangar
Bredd5 1/2 till 6 1/2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.297
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)42.67
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod6307102030
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypTorrviktHuvudbandstorlekLängdPris
RUBBERMAID FGT81306GR00 Mikrofiberrörmopp Stor 1 In | AC9MFK 3HKE3 FGT81306GR00Sidoport22 till 28 oz.1"48 1/2 "till 54 1/2"648SEK
RUBBERMAID FGT85206GR00 Mikrofiberrörmopp Medium 5 In | AC9MFL 3HKE4 FGT85206GR00Kläm Syle16 till 22 oz.5"38 "till 44"517SEK
RUBBERMAID FGT85306GR00 Microfiber Tube Mop Large 5 In | AC9MFM 3HKE5 FGT85306GR00Kläm Syle22 till 28 oz.5"48 1/2 "till 54 1/2"673SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RUBBERMAID FGT81206GR00 Mikrofiberrörmopp Medium 1 In
564SEK /enhet