Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RUBBERMAID FGT81306GR00 Mikrofiberrörmopp Stor 1 In | AC9MFK 3HKE3

RUBBERMAID FGT81306GR00 Mikrofiberrörmopp stor 1 tum

Finns i lager
Artikel: AC9MFK Modell: FGT81306GR00Korsreferens: 3HKE3

Få det Maj 14, Tisdag
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
648SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmopp
Grundmaterialmikrofiber
FärgGrön
FärgkodningssystemJa
AnslutningstypSidoport
Torrvikt22 till 28 oz.
Slut typloop
Huvudbandstorlek1"
TvättbarJa
Längd48 1/2 "till 54 1/2"
Materialmikrofiber
MoppstilSlangar
Bredd5 1/2 till 6 1/2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod6307102030
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypTorrviktHuvudbandstorlekLängdPris
RUBBERMAID FGT81206GR00 Mikrofiberrörmopp Medium 1 In | AC9MFJ 3HKE2 FGT81206GR00Sidoport16 till 22 oz.1"38 "till 44"564SEK
RUBBERMAID FGT85206GR00 Mikrofiberrörmopp Medium 5 In | AC9MFL 3HKE4 FGT85206GR00Kläm Syle16 till 22 oz.5"38 "till 44"517SEK
RUBBERMAID FGT85306GR00 Microfiber Tube Mop Large 5 In | AC9MFM 3HKE5 FGT85306GR00Kläm Syle22 till 28 oz.5"48 1/2 "till 54 1/2"673SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RUBBERMAID FGT81306GR00 Mikrofiberrörmopp stor 1 tum
648SEK /enhet