Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RUD-KEDJA 7900352 Hissring 0 Pivot 3500 Lb. Lastkapacitet | AA7JWC 16A769

RUD CHAIN 7900352 Lyftring 0 Pivot 3500 Lb. lastkapacitet

Finns i lager
Artikel: AA7JWC Modell: 7900352Korsreferens: 16A769
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
668SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
Dimension B5 / 8 "
Dimension C3-15 / 16 "
Dimension E5 / 8 "
Dimension F2.25 "
MonteringsstilSvetsning
pivot0 grader
Vridbar vinkel0 grader
Arbetsbelastningsgräns3500 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8431310060
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellDimension BDimension CDimension EDimension FArbetsbelastningsgränsPris
RUD-KEDJA 7900353 Hissring 0 Pivot 7050 Lb. Lastkapacitet | AA7JWD 16A770 790035329 / 32 "5.375 "13 / 16 "3.125 "7050 lb.1 123 kr
RUDKEDJA 7900354 Hissring 0 Pivot 11000 Lb. Lastkapacitet | AA7JWE 16A771 79003541-1 / 16 "6-25 / 32 "1.125 "3.875 "11,000 lb.1 739 kr
RUD-KEDJA 7900355 Hissring 0 Pivot 22000 Lb. Lastkapacitet | AA7JWF 16A772 79003551.5 "9"1.375 "5.125 "22,000 lb.2 957 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RUD CHAIN 7900352 Lyftring 0 Pivot 3500 Lb. lastkapacitet
668SEK /enhet