RUDKEDJA 7982966 Hissring 180 Pivot 33 060 Lb. Lastkapacitet | AB2KUK 1MMB4

RUD CHAIN 7982966 Hissring 180 Pivot 33 060 Lb. Lastkapacitet

Finns i lager
Artikel: AB2KUK Modell: 7982966Korsreferens: 1MMB4

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 106 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
Kaution Dia.3-15 / 16 "
Installationsmoment1100 fot.lb.
MonteringsstilSkruva på
pivot180 grader
Vridbar vinkel360 grader
Tråd storlekM42 x 4.5
Arbetsbelastningsgräns33,060 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.0025
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellDimension BDimension CDimension EDimension FTråd storlekArbetsbelastningsgränsPris
RUD KEDJA 7103720 Hissring 180 Pivot 660 Lb. Lastkapacitet | AA7JUV 16A737 71037201-7 / 32 "1.156 "3"1 / 2 "M8 x 1.25660 kg2 413 kr
RUD-KEDJA 7103715 Hissring 180 Pivot 990 Lb. Lastkapacitet | AA7JUW 16A738 71037151-7 / 32 "1.156 "3-1 / 16 "43 / 64 "M10 x 1.5990 lb.2 542 kr
RUD KEDJA 7100180 Hissring 180 Pivot 3120 Lb. Lastkapacitet | AA7JUX 16A739 71001801-15 / 16 "1.375 "4-7 / 32 "13 / 16 "M12 x 1.753120 lb.2 617 kr
RUD KEDJA 7100430 Hissring 180 Pivot 2860 Lb. Lastkapacitet | AA7JUY 16A740 71004301-13 / 16 "1.5 "4.5 "63 / 64 "M16 x 22860 lb.2 791 kr
RUD KEDJA 7100800 Hissring 180 Pivot 4400 Lb. Lastkapacitet | AA7JUZ 16A741 71008002.125 "1.375 "5.375 "1-5 / 16 "M20 x 2.54400 lb.4 340 kr
RUD KEDJA 7100640 Hissring 180 Pivot 7700 Lb. Lastkapacitet | AA7JVA 16A742 71006402.625 "1-9 / 16 "6-13 / 16 "1-9 / 16 "M24 x 37700 lb.5 971 kr
RUDKEDJA 7100650 Hissring 180 Pivot 11000 Lb. Lastkapacitet | AA7JVB 16A743 71006503-17 / 32 "1-31 / 32 "8-11 / 16 "1-31 / 32 "M30 x 3.511,000 lb.7 416 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RUD CHAIN 7982966 Hissring 180 Pivot 33 060 Lb. Lastkapacitet
15 106 kr /enhet