Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND MANUFACTURING MDCS25-10-6-A Motion Control Coupling 10 x 6 Aluminium M3 | AH8UAG 38ZD46

RULAND MANUFACTURING MDCS25-10-6-A Motion Control-koppling 10 x 6 aluminium M3

Finns i lager
Artikel: AH8UAG Modell: MDCS25-10-6-AKorsreferens: 38ZD46
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
1 551 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Bore Dia.10 6 mm x mm
Röjning Dia.25.4
SkivtypRostfritt stål
Finishanodiserat aluminium
Längd genom borrning13.1
MaterialAluminium
Max. Vinkeljustering2 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+ / - 0.012
Max. Parallell feljustering (in.)0.006
Max. Varvtal10,000
Max. Temp. Räckvidd (F)200 grader
Utanför Dia.25.4mm
Total längd26.2
SkruvstorlekM3
SkruvtypCap Skruv
StilEnkel strålklämma
Vridmoment50
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)0.011

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Bore Dia.Röjning Dia.Total längdSkruvstorlekStilVridmomentTorsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)Pris
RULAND TILLVERKNING MDCD19-4-4-A Koppling Dubbel skivklämhål 4 x 4 Mm | AB8XQH 2ADD6 MDCD19-4-4-A19.10mm4 x 4 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmDubbel skivklämma25 tum. Lbs.0.0131 702 kr
RULAND TILLVERKNING MDCD19-5-4-A Koppling Dubbel skivklämhål 5 x 4 Mm | AB8XQL 2ADD9 MDCD19-5-4-A19.10mm5 x 4 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmDubbel skivklämma25 tum. Lbs.0.0131 605 kr
RULAND TILLVERKNING MDCD19-5-5-A Koppling Dubbel skivklämhål 5 x 5 Mm | AB8XQP 2ADE3 MDCD19-5-5-A19.10mm5 x 5 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmDubbel skivklämma25 tum. Lbs.0.0131 702 kr
RULAND TILLVERKNING MDCD19-6-4-A Koppling Dubbel skivklämhål 6 x 4 Mm | AB8XQT 2ADE6 MDCD19-6-4-A19.10mm6 x 4 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmDubbel skivklämma25 tum. Lbs.0.0131 605 kr
RULAND TILLVERKNING MDCD19-6-5-A Koppling Dubbel skivklämhål 6 x 5 Mm | AB8XQV 2ADE8 MDCD19-6-5-A19.10mm6 x 5 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmDubbel skivklämma25 tum. Lbs.0.0131 702 kr
RULAND TILLVERKNING MDCD19-6-6-A Koppling Dubbel skivklämhål 6 x 6 Mm | AB8XQX 2ADF1 MDCD19-6-6-A19.10mm6 x 6 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmDubbel skivklämma25 tum. Lbs.0.0131 842 kr
RULAND TILLVERKNING MDCD19-8-5-A Koppling Dubbel skivklämhål 8 x 5 Mm | AB8XQZ 2ADF3 MDCD19-8-5-A19.10mm8 x 5 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmDubbel skivklämma25 tum. Lbs.0.0131 702 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MDCS25-10-6-A Motion Control-koppling 10 x 6 aluminium M3
1 551 kr /enhet