RULAND MANUFACTURING

Filter

Kraftöverföring

Motorer

Elverktyg

Kraftöverföring Filter

Kopplingar kragar och adaptrarVisa alla

  • Käftkopplingsnav

    Spindel- och käftkopplingsnav lämpliga för överföring av höga vridmomentnivåer i motorer och växellådor. Varianter finns i aluminium- och polyuretankonstruktion för hög hållfasthet och hållbarhet

  • Käftkopplingsspindlar

    Konstruerad för användning med kopplingsnav för rörelseöverföringsoperationer i produktions- och bearbetningsapplikationer. Har polyuretankonstruktion för att tåla höga belastningar och stötar med extra hållbarhet

  • Rörelsekopplingar

    Har hög vridstyvhet och noll glapp, i kombination med en balanserad design för att förbättra rörelsenoggrannheten och minskade vibrationer vid höga hastigheter. Idealisk för applikationer i servo- och stegmotorer och finns i tum-till-metriska hålkombinationer i olika storlekar, stilar och material

  • Stela kopplingar

    Precisionsslipade styva axelkopplingar idealiska för exakt axelinriktning i rörelseöverföringskomponenter, såsom växellådor, motorer och pumpar. Finns i varianter av blyfritt stål, aluminium, rostfritt stål och svartoxid

  • Axelkragar

    Lämplig för användning som mekaniska stopp och lagerytor samt för att lokalisera komponenter i motorer utan att skada axelytorna. Erbjuds i snabbklämma, ställskruv, klämma i ett stycke, gängad och tvådelad klämkonfiguration

  • Universalförband

Om RULAND MANUFACTURING

Ruland Manufacturings produktlinje inkluderar stela kopplingar, axelkragar, käftkopplingsnav, käftkopplingsspindlar, rörelsekontrollkopplingar och borrtillbehör. Ruland styva axelkopplingar med ställskruv är utformade för att rikta in eller sammanfoga axlar vid låg hastighet och vridmoment. Dessa kopplingar är gjorda av robust rostfritt stål eller svartoxidstål och är lämpliga för applikationer som kräver uppriktning. Märkets skaftkragar i ett stycke installeras över axlarna för att jämnt fördela klämkrafterna samtidigt som de säkerställer en tät passning med stor hållkraft, utan axelskador orsakade av ställskruvar. Dessa axelkragar använder en smidd skruv för enkel borttagning, hög justerbarhet och applicering på praktiskt taget alla skaft.

Större handelsnamn

RULAND MANUFACTURING Konkurrensfördelar

Nypatch beläggning

Nypatch patenterade antivibrationsbeläggning appliceras på stela kopplingar av klämtyp och balkkopplingar i F-serien. Denna beläggning ger en jämn placering av skruven, förhindrar gnagbildning och tillåter upprepade skruvinstallationer för att öka hållkraften och kopplingsprestanda. De ger också ett friktionsmotstånd på gängorna på insexskruvarna för att undvika oavsiktlig lossning. Nypatch-belagda skruvar kan lossas och dras åt flera gånger utan att försämra deras hållkraft och erbjuda ytterligare bekvämlighet även efter den första installationen.

Nomar Skaftkragar

Nomar axelkragar lindar runt axeln för att fördela klämtrycket jämnt. Dessa kragar är fördelaktiga för att göra en tight passform och större hållkraft.

Vanliga frågor

Vad betyder precisionsslipad borrning?

Honingprocessen är avsedd att perfektionera hålets geometri och storlek genom att ta bort ett minimalt metallskikt samtidigt som den genererar en jämn mönsterfinish för optimal kvarhållning av smörjmedel.

Vad är syftet med att montera baser?

Monteringsbaser är utformade för att montera systemet på en maskin eller fixtur. De har standardiserade försänkningar som gör att de kan monteras direkt på strängpressad aluminiumram, plåt och andra arbetsytor.

Vad är fördelen med gummistötfångare?

Gummi stötfångare är inklämda mellan utrustning för att dämpa vibrationer och minska buller. Dessa stötfångare finns i naturgummi, nitril eller silikonvarianter.

Vad är konstruktionsmaterialet för Ruland käftkopplingsnav?

  • Aluminium

Klarar Ruland kopplingsnav höga temperaturer?

Kopplingsnav med acetalskivor kan hantera upp till 150 grader Fahrenheit. Kopplingsnav med nylonskivor kan hantera upp till 130 grader Fahrenheit.

Vad är skillnaden mellan styva och flexibla kopplingar?

Styva kopplingar ger en styv anslutning. De två axlarna av styva kopplingar är ordentligt fastsatta, och kopplingen möjliggör mjuk vridmomentöverföring genom hela systemet. Flexibla kopplingar ger flexibla anslutningar och komponenterna kan förlora en del vridmoment till följd av kontakten.

Varumärkesexklusiva produkter