Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING SCC-22-22-SS Styv axelkoppling Set Skruv 1-3 / 8 tum | AF9WYC 30VJ78

RULAND MANUFACTURING SCC-22-22-SS stel axelkopplingssats skruv 1-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF9WYC Modell: SCC-22-22-SSKorsreferens: 30VJ78
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
5 732 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Bore Dia.1.375 "
Nyckelbredd5 / 16 "
Material303 Stainless Steel
Max. Varvtal4000
Utanför Dia.2.5 "
Total längd3.625 "
Skruvstorlek3 / 8-16 "
TypStäll in skruvtyp med kilspår

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5975
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.NyckelbreddMaterialUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekPris
RULAND TILLVERKNING SCC-10-10-SS Styvaxelkopplingssatsskruv 5/8 tum | AF9WXW 30VJ72 SCC-10-10-SS5 / 8 "3 / 16 "303 Stainless Steel1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "2 202 kr
RULAND TILLVERKNING SCC-12-12-SS Styvaxelkopplingssatsskruv 3/4 tum | AF9WXX 30VJ73 SCC-12-12-SS3 / 4 "3 / 16 "303 Stainless Steel1.5 "2.25 "5 / 16-18 "2 327 kr
RULAND TILLVERKNING SCC-14-14-SS Styvaxelkopplingssatsskruv 7/8 tum | AF9WXY 30VJ74 SCC-14-14-SS7 / 8 "3 / 16 "303 Stainless Steel1.625 "2.5 "5 / 16-18 "3 148 kr
RULAND TILLVERKNING SCC-16-16-SS Styv axelkoppling Set Skruv 1 tum | AF9WXZ 30VJ75 SCC-16-16-SS1"1 / 4 "303 Stainless Steel1.75 "3"5 / 16-18 "2 948 kr
RULAND TILLVERKNING SCC-18-18-SS Styvaxelkopplingssatsskruv 1-1 / 8 tum | AF9WYA 30VJ76 SCC-18-18-SS1.125 "1 / 4 "303 Stainless Steel1.875 "3.125 "3 / 8-16 "4 262 kr
RULAND TILLVERKNING SCC-20-20-SS Styvaxelkopplingssatsskruv 1-1 / 4 tum | AF9WYB 30VJ77 SCC-20-20-SS1.25 "1 / 4 "303 Stainless Steel2-1 / 16 "3.25 "3 / 8-16 "5 002 kr
RULAND TILLVERKNING SCC-24-24-SS Styv axelkoppling Set Skruv 1-1 / 2 tum | AF9WYD 30VJ79 SCC-24-24-SS1.5 "3 / 8 "303 Stainless Steel2.625 "3.875 "3 / 8-16 "5 649 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING SCC-22-22-SS stel axelkopplingssats skruv 1-3/8 tum
5 732 kr /enhet