Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REGEL 35A-GRA Flytbrytare 12-24 Volt | AB9ZFE 2GWK5

RULE 35A-GRA Flottörbrytare 12-24 Volt

Finns i lager
Artikel: AB9ZFE Modell: 35A-GRAKorsreferens: 2GWK5
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
1 144 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlottörbrytare
Höjd2.625 "
Längd5"
Max. Förstärkare igång14 @ 12V, 7 @ 24V
Stänger av kl3 / 4 "
Tänds vid2"
TypAutomatisk marin
Spänning12 till 24
Bredd1.75 "
Wire Gauge16
Trådledare2.25

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULE 35A-GRA Flottörbrytare 12-24 Volt
1 144 kr /enhet