Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REGEL A53S Pump Sensor Utility 1/4 Hp 110v | AD2GCU 3P993

RULE A53S Pump Sensor Utility 1/4 Hp 110v

Finns i lager
Artikel: AD2GCU Modell: A53SKorsreferens: 3P993
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
3 331 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSensorverktygspump
AmpsAC 1.0
Basmaterialacetal
Bearing TypeBoll
Ledningslängd8ft.
Sladdstorlek16/3
SnörtypSJTW
Diameter4"
Urladdning NPT1"
DutyKontinuerlig
Funktion Automatisk av
GPM för vatten @ 10 ft. av Head12
GPM för vatten @ 5 ft. av Head21
HandleNej
Höjd7.375 "
Fastighetervalox
Husets materialvalox
HP1/4
Hz60
PumphjulsmaterialGlasfylld nylon
Max. Dia. Torrsubstanser3 / 32 "
Max. Flytande temp.104 grader F
Maximal huvud15 ft.
MotorhöljeTEFC
Motorhusmaterialacetal
motortypPermanentmagnet
Fas1
AxelmaterialBuna N, PTFE
AxeltätningBuna N, PTFE
Byt typElektronisk
Termisk skyddJa
Toppmaterialacetal
TypSensorverktyg
Spänning110
Bredd4.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2725
Fartygets höjd (cm)28.96
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULE A53S Pump Sensor Utility 1/4 Hp 110v
3 331 kr /enhet