Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RWM SWB-0412-06 Länkhjul 250 Lb 4 Diameter x 1-1/4 tum | AF9EYG 29XU72

RWM SWB-0412-06 Länkhjul 250 Lb 4 Diameter x 1-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF9EYG Modell: SWB-0412-06Korsreferens: 29XU72
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
155SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjul
Bore Dia.3 / 8 "
KärnfärgMörkgrå
KärnmaterialNylon
durometer70 Shore A
Passar Axel3 / 8 "
Ladda betyg250 lb.
Motståndskraftig motMest olja, kemikalier, fett, vatten
NyckelbussningIngår ej
Temp. Räckvidd-40 grader F till 200 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgBlå
Hjuldiameter4"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3555
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8716900000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Passar AxelLadda betygHjuldiameterHjulbreddPris
RWM SWB-0620-08 Länkhjul 600 lb 6" Diameter x 2" | AF9EYH 29XU75 SWB-0620-081 / 2 "1 / 2 "600 lb.6"2"389SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RWM SWB-0412-06 Länkhjul 250 Lb 4 Diameter x 1-1/4 tum
155SEK /enhet