Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RWM SWB-0620-08 Länkhjul 600 lb 6 Diameter x 2 | AF9EYH 29XU75

RWM SWB-0620-08 Svänghjul 600 lb 6" Diameter x 2"

Finns i lager
Artikel: AF9EYH Modell: SWB-0620-08Korsreferens: 29XU75
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
389SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjul
Bore Dia.1 / 2 "
KärnfärgMörkgrå
KärnmaterialNylon
durometer70 Shore A
Passar Axel1 / 2 "
Ladda betyg600 lb.
Motståndskraftig motMest olja, kemikalier, fett, vatten
Temp. Räckvidd-40 grader F till 200 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgBlå
Hjuldiameter6"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9675
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8716900000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Passar AxelLadda betygHjuldiameterHjulbreddPris
RWM SWB-0412-06 Länkhjul 250 Lb 4 Diameter x 1-1/4 tum | AF9EYG 29XU72 SWB-0412-063 / 8 "3 / 8 "250 lb.4"1.25 "155SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RWM SWB-0620-08 Svänghjul 600 lb 6" Diameter x 2"
389SEK /enhet