Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

S & W BSNYLB24-EL Polymount 1/2-13 x 4 tum rostfritt | AD9NPA 4TUA6

S & W BSNYLB24-EL Polymount 1/2-13 x 4 tum rostfritt

Finns i lager
Artikel: AD9NPA Modell: BSNYLB24-ELKorsreferens: 4TUA6
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
329SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNivelleringsfäste
BasNylon med halkfri kudde
Bas Dia.2"
Bultlängd4"
ByggRostfritt stål
FinishRostfritt stål
Höjd5.25 "
Hex3 / 4 "
NivelleringsfästePolyMount
Lastkapacitet3000 lb.
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNivelleringsfästeBasBas Dia.LastkapacitetTråd storlekBultlängdByggFinishPris
S & W SSWD-0 Nivelleringsfäste rostfritt stål 1 / 4-20 Kapacitet 200 Lb | AB4ECM 1XEV8 SSWD-0Nivå-ItDelrin1"200 lb.1 / 4-201.25 "Rostfritt stålRostfritt stål182SEK
S & W SSWD-1 Nivelleringsfäste i rostfritt stål 3 / 8-16 Kapacitet 300 Lb | AB4ECN 1XEV9 SSWD-1Nivå-ItDelrin1.25 "300 lb.3 / 8-162"Rostfritt stålRostfritt stål201SEK
S & W SSWD-2 Nivelleringsfäste rostfritt stål 1 / 2-13 Kapacitet 700 Lb | AB4ECP 1XEW1 SSWD-2Nivå-ItDelrin1.875 "700 lb.1 / 2-132"Rostfritt stålRostfritt stål263SEK
S & W BSW-0Z Nivelleringsfäste 1 / 4-20 | AB9XHY 2G361 BSW-0ZNivå-ItStål1"1000 lb.1 / 4-201.25 "StålGul zink105SEK
S & W BSW-0N Nivelleringsfäste 1 / 4-20 | AB9XHZ 2G362 BSW-0NNivå-ItStål1"1000 lb.1 / 4-201.25 "StålNickel119SEK
S & W BSW-1Z Nivelleringsfäste 3 / 8-16 | AB9XJA 2G363 BSW-1ZNivå-ItStål1.25 "3750 lb.3 / 8-162"StålGul zink134SEK
S & W BSW-1N Nivelleringsfäste 3 / 8-16 | AB9XJB 2G364 BSW-1NNivå-ItStål1.25 "3750 lb.3 / 8-162"StålNickel151SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

S & W BSNYLB24-EL Polymount 1/2-13 x 4 tum rostfritt
329SEK /enhet