Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

S & W MB-SW2 Leveling Mount M12 x 2 Inch Steel | AD9AUY 4NYJ7

S & W MB-SW2 Nivelleringsfäste M12 x 2 tums stål

Finns i lager
Artikel: AD9AUY Modell: MB-SW2Korsreferens: 4NYJ7

Få det Maj 16, Torsdag
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
207SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNivelleringsfäste
BasStål
Bas Dia.1.875 "
Bultlängd2"
ByggStål
FinishGul zink
Höjd3.125 "
Hex3 / 4 "
NivelleringsfästeNivå-It
Lastkapacitet5000 lb.
Tråd storlekM12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNivelleringsfästeBasBas Dia.LastkapacitetTråd storlekBultlängdByggFinishPris
S & W SSWD-0 Nivelleringsfäste rostfritt stål 1 / 4-20 Kapacitet 200 Lb | AB4ECM 1XEV8 SSWD-0Nivå-ItDelrin1"200 lb.1 / 4-201.25 "Rostfritt stålRostfritt stål182SEK
S & W SSWD-1 Nivelleringsfäste i rostfritt stål 3 / 8-16 Kapacitet 300 Lb | AB4ECN 1XEV9 SSWD-1Nivå-ItDelrin1.25 "300 lb.3 / 8-162"Rostfritt stålRostfritt stål201SEK
S & W SSWD-2 Nivelleringsfäste rostfritt stål 1 / 2-13 Kapacitet 700 Lb | AB4ECP 1XEW1 SSWD-2Nivå-ItDelrin1.875 "700 lb.1 / 2-132"Rostfritt stålRostfritt stål263SEK
S & W BSW-0Z Nivelleringsfäste 1 / 4-20 | AB9XHY 2G361 BSW-0ZNivå-ItStål1"1000 lb.1 / 4-201.25 "StålGul zink105SEK
S & W BSW-0N Nivelleringsfäste 1 / 4-20 | AB9XHZ 2G362 BSW-0NNivå-ItStål1"1000 lb.1 / 4-201.25 "StålNickel119SEK
S & W BSW-1Z Nivelleringsfäste 3 / 8-16 | AB9XJA 2G363 BSW-1ZNivå-ItStål1.25 "3750 lb.3 / 8-162"StålGul zink134SEK
S & W BSW-1N Nivelleringsfäste 3 / 8-16 | AB9XJB 2G364 BSW-1NNivå-ItStål1.25 "3750 lb.3 / 8-162"StålNickel151SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

S & W MB-SW2 Nivelleringsfäste M12 x 2 tums stål
207SEK /enhet