Aquatrol 69-serie avlastningsventiler (fältjusterbara) används för att kontrollera eller begränsa systemtrycket för att skydda pumpar, tankar, hydraulisk utrustning och rörledningar. Dessa enheter har en bronskropp med utmärkt duktilitet och korrosionsbeständighet och manuell justering av börvärdet för avlastningstrycket genom att ändra kraften från fjädern i rostfritt stål. De är utrustade med ett sexkantigt lock för att skydda hela enheten och dubbla metallstolar för att eliminera läckage. Välj bland ett omfattande utbud av dessa säkerhetsventiler som är tillgängliga vid fabriksinställda tryck mellan 15 och 300 psi Raptor Supplies.