Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

S & W SDTS-0 Nivelleringsfäste 1 / 4-20 Delrin | AD9NAG 4TPW8

S & W SDTS-0 Nivelleringsfäste 1/4-20 Delrin

Finns i lager
Artikel: AD9NAG Modell: SDTS-0Korsreferens: 4TPW8

Få det Maj 15, Onsdag
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
165SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNivelleringsfäste
BasDelrin
Bas Dia.1"
ByggRostfritt stål
FinishRostfritt stål
Höjd13 / 16 "
Hex1 / 2 "
NivelleringsfästeNivå-It
Lastkapacitet200 lb.
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNivelleringsfästeBasBas Dia.LastkapacitetTråd storlekBultlängdByggFinishPris
S & W TSW-0N Nivelleringsfäste 1 / 4-20 | AB9XJK 2G376 TSW-0NNivå-ItStål1"1000 lb.1 / 4-201.25 "StålNickel89SEK
S & W TSW-1Z Nivelleringsfäste 3 / 8-16 | AB9XJL 2G377 TSW-1ZNivå-ItStål1.25 "3750 lb.3 / 8-162"StålGul zink128SEK
S & W TSW-1N Nivelleringsfäste 3 / 8-16 | AB9XJM 2G378 TSW-1NNivå-ItStål1.25 "3750 lb.3 / 8-162"StålNickel136SEK
S & W TSW-2Z Nivelleringsfäste 1 / 2-13 | AB9XJN 2G379 TSW-2ZNivå-ItStål1.875 "5000 lb.1 / 2-132"StålGul zink151SEK
S & W TSW-2N Nivelleringsfäste 1 / 2-13 | AB9XJP 2G380 TSW-2NNivå-ItStål1.875 "5000 lb.1 / 2-132"StålNickel175SEK
S & W TSW-3Z Nivelleringsfäste 5 / 8-11 | AB9XJQ 2G381 TSW-3ZNivå-ItStål2.5 "6000 lb.5 / 8-112"StålGul zink249SEK
S & W TSW-3N Nivelleringsfäste 5 / 8-11 | AB9XJR 2G382 TSW-3NNivå-ItStål2.5 "6000 lb.5 / 8-112"StålNickel286SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

S & W SDTS-0 Nivelleringsfäste 1/4-20 Delrin
165SEK /enhet