SÄKERHETSHASTIGHET 7400XL Panelsåg 8 tum 3450 varv / min Kap H 64 tum | AC6JTQ 34C058

SAFETY SPEED 7400XL panelsåg 8 tum 3450 rpm Kapning H 64 tum

Artikel: AC6JTQ Modell: 7400XLKorsreferens: 34C058
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

250 577 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanelsåg
Förstärkare @ 120V11.0 vid 220 V.
Blad Dia.8"
Klipptjocklek2-1 / 8 "
Ingen belastning RPM3450
Totala höjden98 "
Total längd160 "
Spänning220

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 476.27
Fartygets höjd (cm)248.92
Fartygets längd (cm)406.4
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8465910058
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bladskydd (avtagbar)
    • Skärnoggrannhet (+/- 0.005 ")
    • Klipphöjd (64 ")

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare @ 120VIngen belastning RPMTotala höjdenTotal längdSpänningPris
SÄKERHETSHASTIGHET H4 Panelsåg 8 tum 5800 varv / min Kap H 50 tum | AC6JTG 34C050 H415.0580070 "120 "12051 961 kr
RFQ
SÄKERHETSHASTIGHET H5 Panelsåg 8 tum 5800 varv / min Kap H 64 tum | AC6JTH 34C051 H515.0580090 "120 "12053 600 kr
RFQ
SÄKERHETSHASTIGHET H6 Panelsåg 8 tum 5800 varv / min Kap H 74 tum | AC6JTJ 34C052 H615.0580095 "120 "12059 357 kr
RFQ
SÄKERHETSHASTIGHET 6400 Panelsåg 8 tum 4300 varv / min Kap H 64 tum | AC6JTK 34C053 640013.0430090 "120 "12083 325 kr
RFQ
SAFETY SPEED 6800 Panelsåg 8 tum 4300 varv / min Kap H 74 tum | AC6JTL 34C054 680013.0430098 "124 "12094 444 kr
RFQ
SÄKERHETSHASTIGHET 7400M Panelsåg 8 tum 3450 varv / min Kap H 64 tum | AC6JTM 34C055 7400M7.6 vid 230 V.345098 "124 "220216 025 kr
RFQ
SÄKERHETSHASTIGHET 7400 Panelsåg 8 tum 3450 varv / min Kap H 64 tum | AC6JTN 34C056 740011.0 vid 220 V.345098 "124 "220215 710 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SAFETY SPEED 7400XL panelsåg 8 tum 3450 rpm Kapning H 64 tum
250 577 kr /enhet