SUREBONDER Heta limpistoler


Filter
Driftstemperatur: 400 grader F , Storlek: 7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43" , Switch Typ: PÅ AV , Verktygslängd: 8.5 " , Typ: Het smälta , Spänning: 110
StilModellFunktion ProduktionVerktygsviktWattPris (ex moms)
A
PR2-80
Lägre volymapplikationer, smälter upp till 2.5 pund / timme.2.5 pund / timme0.8 lb.80556 SEK
B
PR2-100
Mediumvolymapplikationer, smälter upp till 4 lb. / tim.4 pund / timme1.35 lb.100766 SEK

Heta limpistoler

Surebonder högtemperaturlimpistoler är konstruerade för att fästa / klistra in komponenter och arbetsstycken i träbearbetning, laminering och konstruktion. Dessa heta limpistoler har en 30-minuters automatisk avstängningsmekanism för att minimera strömförbrukningen, gummiutlösare och handtagsdesign, avtagbart trådstativ och höga / låga dubbla temperaturinställningar. Välj från ett omfattande utbud av limpistoler i 80 & 100 W strömalternativ på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?