Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SAFEWAY FFE495-4-3 / 4 Snabbkopplingskropp 3/4 tum Npt | AD9YPB 4VTX7

SAFEWAY FFE495-4-3/4 Snabbkopplingskropp 3/4 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AD9YPB Modell: FFE495-4-3/4Korsreferens: 4VTX7
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
1 854 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Body MaterialStål
Kroppsstorlek3 / 4 "
AnslutningstypFNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet12 GPM
Längd3 1 / 16 "
LåsmekanismTryck dra
Max. Tryck4000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Rörstorlek NPT3/4
SealSpola ansiktet
TätningsmaterialBuna N
TätningstypSpola ansiktet
Stänga avDubbelklicka
ÄrmmaterialStål
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek3/4 "-14
TypKoppling (kropp)
VentildesignTubular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTätningstypKroppsstorlekFlödeshastighetTypVentildesignArtikelLängdMax. TryckPris
SAFEWAY S45-6 snabbkopplingskropp 3/4 tum Npt | AD9YMV 4VTP5 S45-6Boll och O-ring1 / 2 "12 GPMKoppling (kropp)BollHydraulisk kopplingskropp-3000 psi851SEK
SAFEWAY S45-6P snabbkopplingskropp 3/4 tum Npt | AD9YMW 4VTP6 S45-6PFångventil1 / 2 "12 GPMKoppling (kropp)poppetHydraulisk kopplingskropp2 11 / 16 "3000 psi895SEK
SAFEWAY S71-6 snabbkopplingsplugg 3/4 tum Npt | AD9YMZ 4VTP9 S71-6Boll och O-ring1 / 2 "12 GPMKopplingsplugg (nippel)BollHydraulisk kopplingsnippel-3000 psi483SEK
SAFEWAY S71-6P snabbkopplingsplugg 3/4 tum Npt | AD9YNA 4VTR1 S71-6PFångventil1 / 2 "12 GPMKopplingsplugg (nippel)poppetHydraulisk kopplingsnippel-3000 psi569SEK
SAFEWAY FFE495-6 Snabbkopplingskropp 3/4 tum Npt | AD9YPC 4VTX8 FFE495-6Spola ansiktet1"26 gpmKoppling (kropp)TubularHydraulisk kopplingskropp3 49 / 64 "4000 psi2 302 kr
SAFEWAY FFE491-4-3 / 4 snabbkopplingskontakt 3/4 tum Npt | AD9YPF 4VTY4 FFE491-4-3 / 4Spola ansiktet3 / 4 "12 GPMKopplingsplugg (nippel)TubularHydraulisk kopplingsnippel-4000 psi1 070 kr
SAFEWAY FFE491-6 Snabbkopplingsplugg 3/4 tum Npt | AD9YPG 4VTY5 FFE491-6Spola ansiktet1"26 gpmKopplingsplugg (nippel)TubularHydraulisk kopplingsnippel-4000 psi1 603 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SAFEWAY FFE495-4-3/4 Snabbkopplingskropp 3/4 tum Npt
1 854 kr /enhet