YSI Upplösta syremätare


Filter
Automatisk avstängning: Ja , Gränssnitt: RS-232 , Minne: 50 datasatser , Testparameter: Upplöst syre, temperatur
StilModellKabellängdVisaArtikelDriftstemp. RäckviddKraftkällaTemp. NoggrannhetVattentätPris (ex moms)
A
Do200a
--Upplöst syrgasmätare----5 602 SEK
B
DO200ACC-10
--Upplöst syrgasmätare----14 265 SEK
B
DO200ACC-01
--Upplöst syrgasmätare----11 853 SEK
C
20-100
--Kabel----14 864 SEK
D
Pro20
-Grafisk LCDUpplöst syrgasmätare-5 till 55 grader2 C batterier+/- 0.3 grader CJa11 289 SEK
C
20-20
--Kabel----7 438 SEK
E
ODO200CC-01
1mGrafiskUpplöst syrgasmätare0 grader till 50 grader C9V Batteri+/- 0.3 grader C +/- 1 siffraIP6717 446 SEK
E
DO200ACC-04
4mDigitalUpplöst syrgasmätare-6 grader till 46 grader9V Batteri+/- 0.3 grader C +/- 1 siffraIP6711 638 SEK
F
ODO200
Ingen kabelGrafiskUpplöst syrgasmätare0 grader till 50 grader C9V Batteri+/- 0.3 grader C +/- 1 siffraIP676 389 SEK

Upplösta syremätare

YSI-mätare för upplöst syre är tunga, användarvänliga instrument med sensorer med polarografiskt eller galvaniskt upplöst syre för snabba svarstider. De är också utrustade med One Touch Cal-anläggning och en intern barometer för att kalibrera enheten inom 3 sekunder med ett tryck på en knapp och bestämma det absoluta syretrycket respektive. Välj mellan ett brett spektrum av dessa mätare för upplöst syre som finns i 9V och 2 C batteri alternativ Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?