Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SAFEWAY S35-3P snabbkopplingskropp 3/8 tum Npt | AD9YNL 4VTT2

SAFEWAY S35-3P Snabbkopplingskropp 3/8 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AD9YNL Modell: S35-3PKorsreferens: 4VTT2
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
770SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Body MaterialStål
Kroppsstorlek3 / 8 "
AnslutningstypMNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet6 gpm
Hansen-utbytetWA-56527-00
LåsmekanismSkruva ihop
Max. Tryck10000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker Interchange3050-3
Rörstorlek NPT3/8
SealFångventil
TätningsmaterialBuna N
TätningstypFångventil
Stänga avDubbelklicka
ÄrmmaterialStål
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek3/8 "-18
TypKoppling (kropp)
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTätningstypAnslutningstypFlödeshastighetTypVentildesignArtikelLåsmekanismMax. TryckPris
SAFEWAY S41-3P Snabbkopplingsplugg 3/8 tum Npt | AD9YMX 4VTP7 S41-3PFångventilFNPT6 gpmKopplingsplugg (nippel)poppetHydraulisk kopplingsnippelTryck dra3000 psi235SEK
SAFEWAY S31-3P Snabbkopplingsplugg 3/8 tum Npt | AD9YNK 4VTT1 S31-3PFångventilFNPT6 gpmKopplingsplugg (nippel)poppetHydraulisk kopplingsnippelSkruva ihop10000 psi488SEK
SAFEWAY FF495-3 Snabbkopplingskropp 3/8 tum Npt | AD9YNV 4VTX1 FF495-3Spola ansiktetFNPT10 gpmKoppling (kropp)TubularHydraulisk kopplingskroppTryck dra10000 psi1 534 kr
SAFEWAY FF491-3 Snabbkopplingsplugg 3/8 tum Npt | AD9YNX 4VTX3 FF491-3Spola ansiktetFNPT10 gpmKopplingsplugg (nippel)TubularHydraulisk kopplingsnippelTryck dra10000 psi710SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SAFEWAY S35-3P Snabbkopplingskropp 3/8 tum Npt
770SEK /enhet