SAFEWAY Hydraulisk snabbkoppling, stål, 3/8


Filter
Kroppsmaterial: Stål , Kroppsstorlek: 3 / 8 " , Avsluta: Enkel , Längd: 2 43 / 64 " , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 250 grader F. , Tätningsmaterial: Buna N , Temp. Räckvidd: -40 till 250 F , Tråd storlek: 3/8 "-18
StilModellTätningstypAnslutningstypFlödeshastighetTypVentildesignArtikelLåsmekanismMax. TryckPris (ex moms)
A
S41-3P
FångventilFNPT6 gpmKopplingsplugg (nippel)poppetHydraulisk kopplingsnippelTryck dra3000 psi235 SEK
B
S31-3P
FångventilFNPT6 gpmKopplingsplugg (nippel)poppetHydraulisk kopplingsnippelSkruva ihop10000 psi488 SEK
C
S35-3P
FångventilMNPT6 gpmKoppling (kropp)poppetHydraulisk kopplingskroppSkruva ihop10000 psi770 SEK
D
FF495-3
Spola ansiktetFNPT10 gpmKoppling (kropp)TubularHydraulisk kopplingskroppTryck dra10000 psi1 534 SEK
E
FF491-3
Spola ansiktetFNPT10 gpmKopplingsplugg (nippel)TubularHydraulisk kopplingsnippelTryck dra10000 psi710 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?