SAFTCART MM6-36 Cylindervagn 17-3 / 4 tums bredd 2400 Lb. | AE7CGZ 5WXH7

SAFTCART MM6-36 Cylindervagn 17-3/4 tum Bredd 2400 Lb.

Finns i lager
Artikel: AE7CGZ Modell: MM6-36Korsreferens: 5WXH7

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 530 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMedicinsk cylindervagn
Caster Dia.4"
HjulmaterialMjukt gummi
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med broms
FärgGrön
Cylinderkapacitet36
FinishGrönt pulverlack
Hantera höjd38 "
Handtag ingårJa
Hantera typKontinuerlig
Höjd38 "
Lastkapacitet2400 lb.
MaterialStål
Max. Tank Dia. Syre3-1 / 4 "
Övergripande djup38.75 "
Totala höjden38 "
Total bredd17.75 "
Hjullagerhjul
Hjuldiameter4"
Hjultyp(2) Styva, (2) Vridbara hjul
Hjulbredd2"
Bredd17.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.65
Fartygets höjd (cm)116.84
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupCaster Dia.HjulmaterialTotala höjdenTotal breddHjullagerHjuldiameterHjultypPris
SAFTCART MDE-6X Cylindervagn 38 tum H 100 Lb. | AE7CGP 5WXG8 MDE-6X11 "6"polyolefin38 "12 "-6"Plast1 102 kr
SAFTCART MDE-4 Cylinder Trolley 250 Lb. 35 tum höjd | AE7CGQ 5WXG9 MDE-418.5 "8"Gummi35 "15.5 "Boll8"Semi-pneumatisk5 874 kr
SAFTCART MDE-6 Cylindervagn 21 tum Bredd 250 Lb. | AE7CGR 5WXH0 MDE-618.25 "8"Gummi35 "21 "Boll8"Semi-pneumatisk6 258 kr
SAFTCART MDE-12 Cylindervagn 2400 Lb. 37 tum höjd | AE7CGT 5WXH1 MDE-1223.5 "4"Mjukt gummi37 "21 "hjul4"(2) Styva, (2) Vridbara hjul11 979 kr
SAFTCART MDE-24 cylindervagn 34 tum bredd 2400 lb | AE7CGU 5WXH2 MDE-2433.25 "4"Mjukt gummi37 "34 "hjul4"(2) Styva, (2) Vridbara hjul13 284 kr
SAFTCART MDE-50H Cylindervagn 78 tum H 2400 Lb. | AE7CGW 5WXH4 MDE-50H37.75 "4"Mjukt gummi78 "27 "hjul4"(2) Styva, (2) Vridbara hjul23 617 kr
RFQ
SAFTCART MM6-12 Cylindervagn 2400 Lb. 17-1/2 tums bredd | AE7CGX 5WXH5 MM6-1219.5 "4"Mjukt gummi38 "17.5 "hjul4"(2) Styva, (2) Vridbara hjul11 336 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SAFTCART MM6-36 Cylindervagn 17-3/4 tum Bredd 2400 Lb.
15 530 kr /enhet