SAFTCART

Filter

Materialhantering

Svetsning

Säkerhet

Materialhantering Filter

Remmar och slipsarVisa alla

  • Lastremmar

    Ratchet / cam-spänne remmar utformade för att hålla ner utrustning och last av laster upp till 5000 lb. Finns i sydda ögla, alligator ögla, triangel ring & platt krok varianter

  • Logistikremmar

Förvaringsfack och behållareVisa alla

  • Cylinderskåp

    Designad för lagring av brandfarliga / farliga gaser, som väte, syre, propan och ammoniak. Utrustad med manuella / självstängande dörrar för olika krav. Kan lagra upp till 20 cylindrar (7 - 9 tum OD)

Gaffeltruckar och gaffeltruckarVisa alla

  • Cylindercaddies

    Cylinderpallar används ofta på byggarbetsplatser för att lagra, separera och transportera upp till 2 cylindrar enkelt och snabbt. Har stålkonstruktion och ett E-Track-band för åtdragning och säkring av lasten

Om SAFTCART

Saf-T-Cart är branschledande inom tillverkning av cylindertransportutrustning. Den omfattande Saf-T-Cart-katalogen omfattar cylindervagnar, lastpallar, lastbilsbänkar, släpvagnar, cylinderskåp / brandväggar och tillhörande tillbehör, som hjul, cylinderlock, remmar och hjul. Saf-T-Cart brandväggar har en helsvetsad plåt- / vinkeljärnskonstruktion med obrännbara barriärer (och är därför idealiska för lagring av syrgascylindrar och bränsle / gas (karbid eller acetylen) cylindrar tillsammans. Dessa oxiacetylenskåp är kapacitet för upp till 20 cylindrar med diametrar från 7 till 9 tum. Saf-T-Cart svetsvagnar utrustad med halvpneumatiska / pneumatiska hjul och Tee / kontinuerliga handtag, med ögonkrokar på utvalda modeller för att enkelt flytta tunga laster (max. 1680 lb) runt svetsstationer eller tillverkningsbutiker. Ett brett utbud av dessa Saf-T-Cart-produkter finns i olika lastkapaciteter och dimensioner på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter