SALSBURY INDUSTRIES 1195 Universallås sockelbrevlåda 3 nycklar | AH3RMK 33KM43

SALSBURY INDUSTRIES 1195 Universal Lock Piedestal Mailbox 3 nycklar

Artikel: AH3RMK Modell: 1195Korsreferens: 33KM43

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversallås

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1588
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Salsbury Industries 1195 universallås används för att låsa dörrar till CBU- (insamlingsboxenheter) och NDCBU (grannskapsleverans- och insamlingsboxenheter) postlådor i piedestalstil.

Funktioner:

  • Salsbury Industries 1195 universallås har 6 utbytbara kammar för justering enligt olika Salsbury Industries lås.
  • Den levereras med tre nycklar för att förhindra förlust av en nyckel.

Kompatibla tillbehör:

  • Salsbury Industries 1199 Key Blank set: Denna universella nyckelämnessats innehåller ett paket med 50 nyckelämnen för att säkra universallås.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015

Vanliga frågor och svar:

F. Hur öppnar jag detta Salsbury Industries 1195 universallås?

S. Detta Salsbury Industries 1195 universallås kan öppnas genom att vrida nyckeln moturs.

F. Kan nyckeln till detta universallås tas bort i öppet läge?

S. Nej, nyckeln till detta Salsbury Industries 1195 universallås måste vara i låst läge för att kunna ta bort det, vilket hindrar användare från att glömma att låsa brevlådedörrarna.

F. Vad är detta Salsbury Industries 1195 universallås tillverkat av?

S. Detta universallås är tillverkat av rostfritt stål för att förhindra korrosion och säkerställa hållbarhet.

Produktvarianter

ProduktModellPris
SALSBURY INDUSTRIES 1190 Universallås H/V brevlåda 2 nycklar | AH3RMJ 33KM42 1190-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 1195 Universal Lock Piedestal Mailbox 3 nycklar