SALSBURY INDUSTRIES 3306WHT-U Cluster Box Unit, 30.5 x 62 x 18 tum, 8 dörrar, vit | CE7EVJ

SALSBURY INDUSTRIES 3306WHT-U Cluster Box Unit, 30.5 x 62 x 18 tum, 8 dörrar, vit

Finns i lager
Artikel: CE7EVJ Modell: 3306WHT-U

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 653 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlusterboxenhet
Djup18 "
Höjd62 "
Bredd30.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 74.25

Produktinformation:

Salsbury Industries 3306WHT-U klusterboxenhet (CBU) är idealisk för kommersiell användning och lagring av mottagen post och paket. Denna klusterboxenhet ger USPS-åtkomst och inkluderar en matchande piedestal för montering på upphöjd höjd.

Funktioner:

  • Salsbury Industries 3306WHT-U klusterboxenhet har 8 postfack i A-storlek och 4 paketskåp för förvaring av små till stora post och paket.
  • Den har en huvudåtkomstspärr med ett huvudpillås eller andra kommersiella lås för att komma åt alla fack på en gång genom att öppna de två huvuddörrpanelerna.
  • Alla post- och paketdörrar är utrustade med ett kraftigt 5-stifts cylinderkamlås, ett damm-/regnskydd och 3 nycklar för ökad säkerhet.
  • Denna klusterboxenhet har en utgående postöppning med väderskyddsflik och anti-fiskplåt på baksidan för enkel och säker postuppsamling i facket bakom huvuddörren.

Kompatibla tillbehör:

  • Brevlåda och paketskåpsdörrar: Användare kan byta ut postlådedörrar och paketskåpsdörrar i denna klusterboxenhet.
  • Anpassade graverade plakat: Anpassade graverade dörrar, dörrskyltar och enhetsskyltar med självhäftande kan beställas av användare för identifieringsändamål.
  • Lås: Användare kan installera anpassade lås för privat åtkomst till det lagrade innehållet.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015
  • USPS (US Postal Service) F-specifikationer

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är denna Salsbury Industries 3306WHT-U klusterboxenhet gjord av?

S. Denna Salsbury Industries 3306WHT-U klusterboxenhet har en kraftig aluminiumkonstruktion och rostfritt stål för korrosionsbeständighet i utomhusmiljöer. Den har vitfärgad hållbar pulverlackerad finish.

F. Hur hittar man post- och paketnycklarna i denna Salsbury Industries 3306WHT-U klusterboxenhet?

A.

  • Öppna postluckan och leta reda på spärren för att öppna huvuddörrpanelerna.
  • Post- och paketnycklarna placeras vanligtvis på enhetens nedre hylla.

F. Hur installerar man denna Salsbury Industries 3306WHT-U klusterboxenhet?

A.

  • Placera den medföljande positionsmallen över önskad plats och fäst den med lim.
  • Borra fyra 4-tums djupa hål på betongytan genom mallen på de angivna positionerna.
  • Rensa bort skräp och rikta in hålen på den medföljande packningen mot de borrade hålen.
  • Placera piedestalen och installera fyra betongankare efter att ha säkerställt planheten.
  • Montera klusterboxenheten på piedestalen.
  • Öppna enhetens huvuddörrar och skjut ut de båda nedre hyllorna för att exponera monteringspositionerna.
  • Montera 4 bultar underifrån och skjut in de nedre hyllorna.
  • Stäng huvuddörrarna.

Produktvarianter

ProduktModellRiktningFärgDjupPosthöjdTypBreddHöjdArtikelPris
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02AFU Horisontell brevlåda Usps 3 dörr Aluminium Fl 34 tum | AG3HJJ 33KX92 3709S-02AFUHorisontellAluminium17 "-USPS16.38 "34 "Horisontell brevlåda-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ARU Horisontell brevlåda Usps 3 dörrar aluminium Rl 34 tum | AG3HJK 33KX93 3709S-02ARUHorisontellAluminium17 "-USPS16.38 "34 "Horisontell brevlåda-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GFU Horizontal Mailbox Usps 3 Door Gold Fl 34 Tum | AG3HJL 33KX94 3709S-02GFUHorisontellGold17 "-USPS16.38 "34 "Horisontell brevlåda-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GRU Horisontell brevlåda Usps 3 dörr guld Rl 34 tum | AG3HJM 33KX95 3709S-02GRUHorisontellGold17 "-USPS16.38 "34 "Horisontell brevlåda-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SFU Horisontell brevlåda Usps 3 dörr sandsten Fl 34 tum | AG3HJN 33KX96 3709S-02SFUHorisontellSandsten17 "-USPS16.38 "34 "Horisontell brevlåda-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SRU Horizontal Mailbox Usps 3 Door Sandstone Rl 34 Tum | AG3HJP 33KX97 3709S-02SRUHorisontellSandsten17 "-USPS16.38 "34 "Horisontell brevlåda-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ZFU Horisontell brevlåda Usps 3 dörr brons Fl 34 tum | AG3HJQ 33KX98 3709S-02ZFUHorisontellBronze17 "-USPS16.38 "34 "Horisontell brevlåda-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3306WHT-U Cluster Box Unit, 30.5 x 62 x 18 tum, 8 dörrar, vit
46 653 kr /enhet