SALSBURY INDUSTRIES 3405D-03WHT Piedestal brevlåda 4 dörrar vit 48-1 / 8 tum | AG3KTN 33LP41

SALSBURY INDUSTRIES 3405D-03WHT piedestal brevlåda 4 dörrar vit 48-1/8 tum

Artikel: AG3KTN Modell: 3405D-03WHTKorsreferens: 33LP41

Få det Maj 20, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelbrevlåda
LådmaterialAluminium
FärgWhite
Djup19 "
DörrmaterialAluminium
FinishPulverlackat
Höjd48.13 "
LastningFront
MonteringPiedestal
Nettovikt95 lb.
Antal dörrar4
RiktningHorisontell
Posthöjd26 "
InläggsmaterialAluminium
Posttjocklek12 "
Slotkapacitet10-3 / 4 "B x 3/4" H
Typ4C
Bredd32.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.09
Fartygets höjd (cm)127.32
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)87
HS-kod9403200020

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdNettoviktAntal dörrarPosthöjdTypBreddPris
SALSBURY INDUSTRIES 3406S-02GRN Sockelbrevlåda 2 dörrar grön 51-5 / 8 tum | AG3HRR 33LJ06 3406S-02GRNGrön51.625 "80 lb.226 "4C17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3406S-02GRY Pedestal Mailbox 2 dörrar grå 51-5 / 8 tum | AG3HRT 33LJ07 3406S-02GRYGrå51.625 "80 lb.226 "4C17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3406S-02SAN Piedestal brevlåda 2 dörrar Sand 51-5/8 tum | AG3HRU 33LJ08 3406S-02SANSandsten51.625 "80 lb.226 "4C17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3406S-02WHT Sockelbrevlåda 2 dörrar Vit 51-5/8 tum | AG3HRV 33LJ09 3406S-02WHTWhite51.625 "80 lb.226 "4C17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3405S-1PBLK Sockelbrevlåda svart 48-1 / 8 tum | AG3JDX 33LE40 3405S-1PBLKSvart48.13 "60 lb.126 "4C17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3405S-1PBRZ Piedestal Mailbox Brons 48-1 / 8 tum | AG3JDY 33LE41 3405S-1PBRZBronze48.13 "60 lb.126 "4C17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3405S-1PGRN Piedestal Mailbox Green 48-1 / 8 tum | AG3JDZ 33LE42 3405S-1PGRNGrön48.13 "60 lb.126 "4C17.5 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3405D-03WHT piedestal brevlåda 4 dörrar vit 48-1/8 tum