SALSBURY INDUSTRIES 3456P-BRZ Utbytesdörr/lås för brevlåda PL6 Brons | AH3RTV 33KR66

SALSBURY INDUSTRIES 3456P-BRZ Ersättningsdörr/lås för brevlåda PL6 brons

Artikel: AH3RTV Modell: 3456P-BRZKorsreferens: 33KR66

Få det Maj 20, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByte av dörr och lås

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3608
Fartygets höjd (cm)57.79
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)38.74
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Salsbury Industries 3456P-BRZ ersättningsdörr används för att ersätta den skadade dörren till 4C piedestalpostlådor.

Funktioner:

  • Den innehåller ett kraftigt kamlås med tre nycklar för enkel öppning/stängning och för att förhindra obehörig åtkomst.
  • Låset har ett damm-/regnskydd som ger skydd i alla väderförhållanden (när postlådan är installerad utomhus) och smuts.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är en piedestal i en brevlåda?

A. Piedestalstativet hjälper till att montera postlådan på en plan yta (istället för att grävas ner i ett hål) och ger stöd.

F. Vilken funktion har en anti-fiskplatta?

A. En anti-fisk-platta är placerad på den bakre änden av postöppningen för att förhindra manipulering.

F. Vad är produkten gjord av?

S. Ersättningsdörren har aluminiumkonstruktion med bronsfinish för hållbarhet och motstånd mot korrosion och repor.

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdBreddPris
SALSBURY INDUSTRIES 3651ALM Ersättningsdörr/lås A-storlek aluminium | AH3RNL 33KN39 3651 ALM0.25 "5.25 "6.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3651BRZ Ersättningsdörr/lås A-storlek brons | AH3RNM 33KN40 3651 BRZ0.25 "5.25 "6.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3651GLD Ersättningsdörr/Lås A-storlek Guld | AH3RNN 33KN41 3651 GLD0.25 "5.25 "6.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3651SAN Ersättningsdörr/lås A-storlek Sandsten | AH3RNP 33KN42 3651SAN0.25 "5.25 "6.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3551ALM Ersättningsdörr/Lås Aluminium | AH3RNY 33KN52 3551 ALM0.125 "16.25 "5.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3551BRS Utbytesdörr/Lås Mässing | AH3RNZ 33KN53 3551BRS0.125 "16.25 "5.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3551BRZ Ersättningsdörr/lås brons | AH3RPA 33KN54 3551 BRZ0.125 "16.25 "5.5 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3456P-BRZ Ersättningsdörr/lås för brevlåda PL6 brons