SALSBURY INDUSTRIES 3707S-1PGFP Horisontell brevlåda Privat 1 dörr Guld Fl 27 tum | AG3HEM 33KW85

SALSBURY INDUSTRIES 3707S-1PGFP Horisontell brevlåda Privat 1-dörrars guld Fl 27 tum

Artikel: AG3HEM Modell: 3707S-1PGFPKorsreferens: 33KW85

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorisontell brevlåda
LådmaterialAluminium
FärgGold
Djup17 "
DörrmaterialAluminium
FinishPulverlackat
Höjd27 "
LastningFront
Monteringinfälld
Nettovikt50 lb.
Antal dörrar1
RiktningHorisontell
Slotkapacitet10-3 / 4 "B x 3/4" H
TypPrivat
Bredd16.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.68
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod9403200020

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupHöjdArtikelNettoviktAntal dörrarBreddPris
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01ARP Horisontell brevlåda Privat 1 dörr Aluminium Rl 13 tum | AG3GPD 33KT43 3703S-01ARPAluminium17 "13 "Horisontell brevlåda30 lb.116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01GRP Horisontell brevlåda privat 1 dörr guld Rl 13 tum | AG3GPG 33KT46 3703S-01GRPGold17 "13 "Horisontell brevlåda30 lb.116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01SRP Horisontell brevlåda privat 1 dörr sand Rl 13 tum | AG3GPK 33KT49 3703S-01SRPSandsten17 "13 "Horisontell brevlåda30 lb.116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01ZRP Horisontell brevlåda privat 1 dörr brons Rl 13 tum | AG3GPN 33KT52 3703S-01ZRPBronze17 "13 "Horisontell brevlåda30 lb.116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-01ZFP Horisontell brevlåda privat 1 dörr brons Fl 16-1 / 2 tum | AG3GQE 33KV06 3704S-01ZFPBronze17 "16.5 "Horisontell brevlåda35 lb.116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01AFP Horisontell brevlåda Privat 1 dörr Aluminium Fl 13 tum | AG3GTD 33KU10 3703S-01AFPAluminium17 "13 "Horisontell brevlåda30 lb.116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01GFP Horisontell brevlåda privat 1 dörr guld Fl 13 tum | AG3GTE 33KU11 3703S-01GFPGold17 "13 "Horisontell brevlåda30 lb.116.38 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3707S-1PGFP Horisontell brevlåda Privat 1-dörrars guld Fl 27 tum