SALSBURY INDUSTRIES 3708D-07AFU Horizontal Mailbox Usps 7 Door Aluminium Fl 30-1/2 Inch | AG3JRY 33LH91

SALSBURY INDUSTRIES 3708D-07AFU Horisontell postlåda Usps 7-dörrars aluminium Fl 30-1/2 tum

Artikel: AG3JRY Modell: 3708D-07AFUKorsreferens: 33LH91

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorisontell brevlåda
LådmaterialAluminium
FärgAluminium
Djup17 "
DörrmaterialAluminium
FinishPulverlackat
Höjd30.5 "
LastningFront
Monteringinfälld
Nettovikt95 lb.
Antal dörrar7
RiktningHorisontell
Slotkapacitet10-3 / 4 "B x 3/4" H
TypUSPS
Bredd31.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.09
Fartygets höjd (cm)82.55
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)84.14
HS-kod9403200020

Produktinformation:

Salsbury Industries 3708D-07AFU mailbox is a double-column door mailbox ideal for commercial buildings and industrial facilities. It can be installed indoors / outdoors and is front-loaded for user convenience.

Funktioner:

  • The unit is pre-numbered and includes a heavy-duty cam lock with a dust / rain shield and three keys. This prevents unauthorised access and keeps the interiors free of contaminants.
  • Den har paketskåp och 9 standardbrevlådor för att förvara utlevererade inlägg.
  • Den har en kraftig aluminiumkonstruktion och pulverlackerad finish för att ge utmärkt hållbarhet, såväl som motståndskraft mot korrosion och repor.

Standarder och godkännanden:

  • ADA
  • ISO 9001: 2015

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är en insamling av utgående post?

A. The mailbox has a separate compartment with a mail slot marked as 'outgoing mail' that contains letters / mail for a carrier to pick up and take to the postal service.

F. Innehåller produkten någon hårdvara?

S. Den horisontella brevlådan innehåller en anslutningssats som enkelt kan ansluta infällda 4C horisontella brevlådeenheter.

F. Vad är syftet med en väderskyddshuva?

A. It protects the outgoing mail slot from weather-related damage or entry of moisture, thus preventing rust and corrosion.

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdNettoviktPris
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06AFU Horisontell brevlåda Usps 7 dörr Aluminium Fl 27 tum | AG3JJZ 33LF95 3707D-06AFUAluminium27 "90 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06ARU Horisontell brevlåda Usps 7 dörr Aluminium Rl 27 tum | AG3JKA 33LF96 3707D-06ARUAluminium27 "90 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06GFU Horisontell brevlåda Usps 7 dörr guld Fl 27 tum | AG3JKB 33LF97 3707D-06GFUGold27 "90 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06GRU Horizontal Mailbox Usps 7 Door Gold Rl 27 Tum | AG3JKC 33LF98 3707D-06GRUGold27 "90 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06SFU Horisontell brevlåda Usps 7 dörr sandsten Fl 27 tum | AG3JKD 33LF99 3707D-06SFUSandsten27 "90 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06SRU Horisontell brevlåda Usps 7 dörr sandsten Rl 27 tum | AG3JKE 33LG01 3707D-06SRUSandsten27 "90 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06ZFU Horisontell brevlåda Usps 7 dörr brons Fl 27 tum | AG3JKF 33LG02 3707D-06ZFUBronze27 "90 lb.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3708D-07AFU Horisontell postlåda Usps 7-dörrars aluminium Fl 30-1/2 tum