DAYTON Belagda / obelagda kablar


Filter
Beläggningsmaterial: Rensa vinyl , Utanför Dia.: 5 / 16 "
StilModellKabelstorlekLängdMaterialSträngtypArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A
33RF61
1 / 4 "500ft.302 / 304 Rostfritt StålX 7 191280 lb.30 340 SEK
A
33RF66
3 / 16 "250ft.302 / 304 Rostfritt StålX 7 19740 lb.8 461 SEK
B
33RH17
5 / 16 "250ft.304 Stainless SteelX 1 192500 lb.18 872 SEK
C
33RH67
5 / 16 "50ft.Galvaniserat stålX 7 191960 lb.1 163 SEK
B
33RH22
5 / 16 "250ft.304 Stainless SteelX 7 191800 kg15 424 SEK
C
33RH66
5 / 16 "250ft.Galvaniserat stålX 7 191960 lb.5 114 SEK

Belagda / obelagda kablar

Dayton -kablar är idealiska för användning med manuella eller elektriska vinschar för att dra / lyfta tunga laster i horisontell riktning. Dessa enheter är tillverkade av 302 /304 rostfritt stål eller galvaniserat stål för hållbarhet och utmärkt korrosionsbeständighet. Utvalda modeller skyddas av en klar / orange vinyljacka, som erbjuder flexibilitet och nötningsbeständighet och gör dem också lätta att hantera. Välj från ett omfattande sortiment av dessa kablar, tillgängliga i längder från 50 till 500 fot.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?