SALSBURY INDUSTRIES 3710D-18SRP Horisontell brevlåda Privat 18 dörrar Sandsten Rl 37-1/2 tum | AG3LEZ 33LU22

SALSBURY INDUSTRIES 3710D-18SRP Horisontell brevlåda Privat 18 dörrar Sandsten Rl 37-1/2 tum

Artikel: AG3LEZ Modell: 3710D-18SRPKorsreferens: 33LU22

Få det Maj 22, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorisontell brevlåda
LådmaterialAluminium
FärgSandsten
Djup17 "
DörrmaterialAluminium
FinishPulverlackat
Höjd37.5 "
LastningBakre
Monteringinfälld
Nettovikt135 lb.
Antal dörrar18
RiktningHorisontell
Slotkapacitet10-3 / 4 "B x 3/4" H
TypPrivat
Bredd31.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 61.23
Fartygets höjd (cm)100.33
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)84.14
HS-kod9403200020

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupHöjdArtikelNettoviktAntal dörrarBreddPris
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01ARP Horisontell brevlåda Privat 1 dörr Aluminium Rl 13 tum | AG3GPD 33KT43 3703S-01ARPAluminium17 "13 "Horisontell brevlåda30 lb.116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01GRP Horisontell brevlåda privat 1 dörr guld Rl 13 tum | AG3GPG 33KT46 3703S-01GRPGold17 "13 "Horisontell brevlåda30 lb.116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01SRP Horisontell brevlåda privat 1 dörr sand Rl 13 tum | AG3GPK 33KT49 3703S-01SRPSandsten17 "13 "Horisontell brevlåda30 lb.116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01ZRP Horisontell brevlåda privat 1 dörr brons Rl 13 tum | AG3GPN 33KT52 3703S-01ZRPBronze17 "13 "Horisontell brevlåda30 lb.116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-01ZFP Horisontell brevlåda privat 1 dörr brons Fl 16-1 / 2 tum | AG3GQE 33KV06 3704S-01ZFPBronze17 "16.5 "Horisontell brevlåda35 lb.116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01AFP Horisontell brevlåda Privat 1 dörr Aluminium Fl 13 tum | AG3GTD 33KU10 3703S-01AFPAluminium17 "13 "Horisontell brevlåda30 lb.116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01GFP Horisontell brevlåda privat 1 dörr guld Fl 13 tum | AG3GTE 33KU11 3703S-01GFPGold17 "13 "Horisontell brevlåda30 lb.116.38 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3710D-18SRP Horisontell brevlåda Privat 18 dörrar Sandsten Rl 37-1/2 tum