SANDPIPER S20B1A1EANS000 Dubbelmembranpump Luftstyrd 2 tum | AG9CGJ 15U527

SANDPIPER S20B1A1EANS000 Dubbelmembranpump Luftdriven 2 tum

Finns i lager
Artikel: AG9CGJ Modell: S20B1A1EANS000Korsreferens: 15U527

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

57 557 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel membranpump
Luftinloppsstorlek3/4 "FNPT
BollmaterialSantopren (R)
Body MaterialAluminium
Kontrollera sittmaterialetEPDM
AnslutningsstilNPT
MembranmaterialSantopren (R)
Höjd26 5 / 16 "
Inlopp / utloppsstorlek2"
Längd12.593
FördelningsanslutningSingle
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 4 "
Max. Flöde GPM150
Max. Arbetstryck125 psi
Max. Temp.220 grader F
DriftstypFlygdriven
Självsugande torr9 ft.
Självsugande våt9 ft.
Ventiltyp27.5 ft.
Bredd16.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.7125
Fartygets höjd (cm)71.63
Fartygets längd (cm)48.01
Fartygets bredd (cm)42.67
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInlopp / utloppsstorlekByråns efterlevnadBollmaterialLängdMax. Dia. TorrsubstanserMax. FlödeMax. ArbetstryckMax. Temp.Pris
SANDPIPER S20B1ABBANS000 Dubbelmembranpump Luftstyrd 2 tum | AA7DLD 15U526 S20B1ABBANS0002"-Santopren (R)12.5931 / 4 "106 GPM125 psi180 grader F55 346 kr
ARO 66625B-444-C Dubbelmembranpump Luftdriven 2 tum | AC9CWM 3FPR5 66625B-444-C2"-PTFE-1 / 4 "172 gpm120 psi200 grader F131 030 kr
SANDPIPER SB1 SS5A dubbelmembranpump luftdriven 1 tum | AF2PHZ 6WY84 SB1 SS5A1"-Santopren (R)13 9 / 32 "1 / 4 "42 GPM125 psi275 grader F26 918 kr
SANDPIPER HDB2 DGN3CI Dubbelmembranpump Luftdriven 2 tum | AF2PJA 6WY90 HDB2 DGN3CI2"-PTFE16 13 / 16 "3 / 8 "135 GPM125 psi220 grader F71 309 kr
SANDPIPER S1FB3PBPPNI000 Dubbelmembranpump Luftdriven 1 tum | AF6FYC 12W420 S1FB3PBPPNI0001"-bra11.625 "1 / 4 "-100 psi180 grader F31 982 kr
SANDPIPER S05B2G1TXNS000 Membranpump Luftstyrd 1/2 tum Npt | AF8NWY 29AU50 S05B2G1TXNS0001 / 2 "-Santopren (R)7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi275 grader F33 432 kr
SANDPIPER S05B2G2TXNS000 Membranpump Luftstyrd 1/2 tum Npt | AF8NWZ 29AU51 S05B2G2TXNS0001 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220 grader F36 658 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SANDPIPER S20B1A1EANS000 Dubbelmembranpump Luftdriven 2 tum
57 557 kr /enhet