SANDPIPER Dubbla membranpumpar


Filter
StilModellInlopp / utloppsstorlekByråns efterlevnadBollmaterialLängdMax. Dia. TorrsubstanserMax. FlödeMax. ArbetstryckMax. Temp.Pris (ex moms)
A
S1FB1A1WANS000
1"-Santopren (R)10.375 "1 / 4 "-125 psi180 grader F31 422 SEK
B
S1FB1I2TANS000
1"-PTFE10.375 "1 / 4 "-125 psi220 grader F44 108 SEK
C
HDF1 DB2A
1"-bra10 13 / 16 "1"-125 psi190 grader F42 055 SEK
D
SB1 SS5A
1"-Santopren (R)13 9 / 32 "1 / 4 "42 GPM125 psi275 grader F26 918 SEK
E
S1FB3P2PPNI000
1"-PTFE11.625 "1 / 4 "-100 psi180 grader F44 086 SEK
A
S1FB1ABWANS000
1"-bra10.375 "1 / 4 "-125 psi180 grader F27 614 SEK
E
S1FB3P1PPNI000
1"-Santopren (R)11.625 "1 / 4 "-100 psi180 grader F35 990 SEK
B
S1FB1I1WANS000
1"-Santopren (R)10.375 "1 / 4 "-125 psi180 grader F36 182 SEK
E
S1FB3PBPPNI000
1"-bra11.625 "1 / 4 "-100 psi180 grader F31 982 SEK
F
G1FB1STTXNSX00
1"-PTFE10.375 "1 / 4 "-100 psi220 grader F59 892 SEK
G
S15B1I1WANS000
1.5 "-Santopren (R)12 23 / 64 "1 / 4 "-125 psi180 grader F57 162 SEK
G
S15B1I2TANS000
1.5 "-PTFE12 23 / 64 "1 / 4 "-125 psi220 grader F63 242 SEK
H
S05B2G1TXNS000
1 / 2 "-Santopren (R)7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi275 grader F33 432 SEK
I
S05B1A2TANS000
1 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220 grader F30 329 SEK
J
S05B2G2TXNS000
1 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220 grader F36 658 SEK
I
S05B1ABWANS000
1 / 2 "-bra7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi180 grader F18 673 SEK
K
S05B1S2TANS000
1 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220 grader F52 774 SEK
L
PB 1/4 TS4CA.
1 / 4 "ATEX.jpg, EN.pngSantoprenR-1 / 32 "5 gpm100 psi190 ° F19 626 SEK
RFQ
L
PB 1/4 TS4PP.
1 / 4 "SV.pngSantoprenR-1 / 32 "5 gpm100 psi180 ° F11 522 SEK
RFQ
M
66625B-444-C
2"-PTFE-1 / 4 "172 gpm120 psi200 grader F131 030 SEK
N
S20B1A1EANS000
2"-Santopren (R)12.5931 / 4 "-125 psi220 grader F57 557 SEK
O
S20B1I1EANS000
2"-Santopren (R)12.5931 / 4 "-125 psi275 grader F65 524 SEK
P
HDF2 DP6I
2"-Santopren (R)13.63 "2"-125 psi275 grader F59 409 SEK
O
S20B1I2TANS000
2"-PTFE12.5931 / 4 "-125 psi220 grader F75 747 SEK
P
HDF2 DP6A
2"-Santopren (R)13.63 "2"-125 psi275 grader F60 968 SEK
Q
HDB2 DGN3CI
2"-PTFE16 13 / 16 "3 / 8 "135 GPM125 psi220 grader F71 309 SEK
N
S20B1ABBANS000
2"-Santopren (R)12.5931 / 4 "106 GPM125 psi180 grader F55 346 SEK
R
SA3M DS2II
3"-Santopren (R)16.187 "3"-125 psi275 grader F114 537 SEK
S
S07B1P1PPNS000
3 / 4 "-Santopren (R)7 1 / 16 "3 / 20 "-100 psi180 grader F24 387 SEK

Dubbla membranpumpar

Sandpiper dubbla membranpumpar (även kallade AODD-pumpar) drivs av luft / naturgas och används för transport av slam, slam, slipmedel och skjuvkänsliga vätskor. Lufttrycket i dessa pumpar verkar längs hela membranytan och håller det balanserat under pumpning, vilket väsentligt förlänger pumpens livslängd jämfört med det för mekaniskt manövrerade membranpumpar. Dessa AODD-pumpar är idealiska för intermittenta jobb på begäran, och kan torkas säkert och dödas utan att skada pumpen eller systemet. Sandpiper-pumpar, som är självsugande och med hög vakuum, kan kontinuerligt pumpa vätskor även om de ligger utanför gropen och erbjuder en maximal sughöjning på 9.8 m. Deras översvämmade sugfunktion möjliggör även montering utomhus av pumpen och föredras mest för pumpning av viskösa vätskor. Eftersom de är säkert nedsänkbara och använder tryckluft som sin kraftkälla snarare än el, är dessa pumpar lämpliga för användning i farliga områden. Sandpiper dubbelmembranpumpar erbjuder flödeshastigheter på 4, 42, 106 och 135 GPM i både NPT- och flänsanslutningar. Det finns ett visat inloppsalternativ för att effektivisera filtreringsprocessen när pumparna är nedsänkta under vatten, där sediment och skräp är mycket vanliga.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?