Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SANDVIK COROMANT 870-1400-14-MM 2234 Utbytbar borrspets 0.551 tum | AH2QUA 30AY30

SANDVIK COROMANT 870-1400-14-MM 2234 utbytbar borrspets 0.551 tum

Finns i lager
Artikel: AH2QUA Modell: 870-1400-14-MM 2234Korsref: 30AY30

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

481SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtbytbart borrspets
ANSI-nummer870-1400-14-MM 2234
Chip-BreakerMM
BeläggningPVD AlTin
SkärriktningHöger hand
Grade2234
Infoga storlek0.551 "
ISO-nummer870-1400-14-MM 2234
MonteringsstilSkruvklämma
Antal kanter0
StilCoroDrill 870
Arbetsstyckets materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)4.01

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerInfoga storlekPris
SANDVIK COROMANT 870-1429-14-MM 2234 Utbytbar borrspets 9/16 tum | AH2QQN 30AX72 870-1429-14-MM 2234870-1429-14-MM 22340.562 "1 988 kr
SANDVIK COROMANT 870-1110-8-MM 2234 Utbytbar borrspets 0.437 tum | AH2QRJ 30AX91 870-1110-8-MM 2234870-1110-8-MM 22340.437 "1 699 kr
SANDVIK COROMANT 870-1350-13-MM 2234 Utbytbar borrspets 0.531 tum | AH2QTJ 30AY15 870-1350-13-MM 2234870-1350-13-MM 22340.531 "1 322 kr
SANDVIK COROMANT 870-1420-14-MM 2234 Utbytbar borrspets 0.559 tum | AH2QTR 30AY22 870-1420-14-MM 2234870-1420-14-MM 22340.559 "516SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SANDVIK COROMANT 870-1400-14-MM 2234 utbytbar borrspets 0.551 tum
481SEK /enhet