SANDVIK COROMANT Utbytbara borrspetsar, stålkropp, skruvklämma


Filter
Chip-breaker: MM , Beläggning: PVD AlTin , Skärriktning: Höger hand , Betyg: 2234 , Monteringssätt: Skruvklämma , Antal kanter: 0 , Stil: CoroDrill 870 , Material för arbetsstycke: Rostfritt stål
StilModellANSI-nummerInfoga storlekPris (ex moms)
A
870-1110-8-MM 2234
870-1110-8-MM 22340.437 "1 699 SEK
A
870-1350-13-MM 2234
870-1350-13-MM 22340.531 "1 322 SEK
A
870-1400-14-MM 2234
870-1400-14-MM 22340.551 "481 SEK
A
870-1420-14-MM 2234
870-1420-14-MM 22340.559 "516 SEK
A
870-1429-14-MM 2234
870-1429-14-MM 22340.562 "1 988 SEK

Utbytbara borrspetsar, stålkropp, skruvklämma

Sandvik CoroDrill 870-seriens borrspetsar är designade för hög penetration och kvalitetshål. Dessa enheter erbjuder utbytbar spetsbyte för maximal håltagningsprestanda med en räckvidd på 12 till 20.90 mm. De kommer vidare med ny skäreggsgeometri för att tillåta låga skärkrafter, borrräfflade design för bra spånkontroll och hög precision mellan borrkroppen och spetsen för ökad verktygsstabilitet. Utvalda modeller har flerskiktad TiAIN (Titanium Aluminium Nitride) belagd yta för förbättrad kantlinjeflisning och minskad restspänning, samt erbjuder slitstyrka mot slitage och flanker. Välj från en mängd av dessa borrspetsar, tillgängliga i skärstorlekar på 0.440 till 1.049 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?