SANI-LAV 532FF Skrubba handfat Golv 31 tums längd x 19-1/2 tums bredd x 46-1/2 tums höjd | AH6XMF 36LH89

SANI-LAV 532FF Scrub Handfat Golv 31 tums längd x 19-1/2 tums bredd x 46-1/2 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AH6XMF Modell: 532FFKorsreferens: 36LH89

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 615 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkrubba diskbänk
ADA-överensstämmandeNej
StänkskyddJa
Back Splash Höjd9"
Body MaterialRostfritt stål
Skåldjup10.5 "
SkålformRektangulär
Skålstorlek28 "x 16"
FärgSilver
ComplianceCertifierad NSF-standard 2, livsmedelsutrustning och NSF / ANSI 372 lågbly
Avloppsöppning3.25 "
Kranhål Dia.7 / 8 "
Kranmonteringscentra8"
KranoperationSpakhandtag
Finishsatin
Flödeshastighet1.5 gpm
Mätare14
MonteringstypGolv
Antal hål2
Antal stationer1
Totala höjden46.5 "
Total längd31 "
Total bredd19.5 "
SidostänkJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.35
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)52.07
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med kran / Utan kran: Med kran

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStänkskyddSkålstorlekSidostänkKranmonteringscentraKranoperationMonteringstypAntal hålPris
SANI-LAV 531A Scrub Sink Wall 25 tum längd 19-1/2 tums bredd | AH2HAC 28DV75 531A25 "Ja23 "x 16"NejEndast mitthålSensorVägg128 539 kr
SANI-LAV 531B Scrub Sink Wall 25 tum längd 19-1 / 2 tum bredd | AH2HAD 28DV76 531B25 "Ja23 "x 16"NejEndast mitthålSensorVägg128 868 kr
SANI-LAV 531F Scrub Sink Vägg 25 tum längd 19-1 / 2 tum bredd | AH2HAE 28DV77 531F25 "Ja23 "x 16"Nej8"8 OC KranVägg223 195 kr
SANI-LAV 532A Scrub Sink Wall 31 Tums längd 19-1/2 tums bredd | AH2HAF 28DV78 532A31 "Ja28 "x 16"NejEndast mitthålSensorVägg131 989 kr
SANI-LAV 532B Skurvaskvägg 31 tum längd 19-1 / 2 tum bredd | AH2HAG 28DV79 532B31 "Ja28 "x 16"NejEndast mitthålSensorVägg132 742 kr
SANI-LAV 532F Scrub Sink Vägg 31 tum längd 19-1 / 2 tum bredd | AH2HAH 28DV80 532F31 "Ja28 "x 16"Nej8"8 OC KranVägg226 147 kr
SANI-LAV 531F1 Scrub Sink Golv Sngl Fotpedal 1 Hål | AH6XLY 36LH82 531F125 "Ja22 "x 16"JaEndast mitthålEnkel fotpedalGolv127 085 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SANI-LAV 532FF Scrub Handfat Golv 31 tums längd x 19-1/2 tums bredd x 46-1/2 tums höjd
31 615 kr /enhet