Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SANI-LAV N8W Spraymunstycke Vit 150 Psi 4.5 - 10.5 Gpm | AF8LZG 28DV91

SANI-LAV N8W Spraymunstycke Vit 150 Psi 4.5 - 10.5 Gpm

Finns i lager
Artikel: AF8LZG Modell: N8WKorsreferens: 28DV91

Få det Maj 6, Måndag
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
2 897 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpraymunstycke
FärgWhite
förbindelse3/4 "GHT
ByggMässing / rostfritt stål
DesignaBakre avtryckaren
FlödeskontrollTrigger
Flödeshastighet4.5 till 10.5 gpm
Längd6 1 / 3 "
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.200 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1475
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)18.42
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8481801060

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.FärgförbindelseByggDesignaFlödeshastighetLängdMax. TryckPris
SANI-LAV N1A Sprutmunstycke Aluminium Mässing Rostfritt stål Orange | AD4GLH 41J437 N1A200 grader FSäkerhet Orange3/4 "GHTAluminium, mässing och rostfritt stålBakre avtryckaren2.5 till 7.5 gpm5.25 "150 psi1 080 kr
SANI-LAV N1AW Spraymunstycke Aluminium Mässing / ss Vit | AD4GLJ 41J438 N1AW200 grader FWhite3/4 "GHTAluminium, mässing och rostfritt stålBakre avtryckaren2.5 till 7.5 gpm5.25 "150 psi1 051 kr
SANI-LAV N1AB Spraymunstycke Aluminium Mässing / ss Svart | AD4GLK 41J439 N1AB200 grader FSvart3/4 "GHTAluminium, mässing och rostfritt stålBakre avtryckaren2.5 till 7.5 gpm5.25 "150 psi1 224 kr
SANI-LAV N1SS Spraymunstycke Rostfritt stål Säkerhet Orange | AD4GLL 41J440 N1SS200 grader FSäkerhet OrangeGHTRostfritt stålBakre avtryckaren2.5 till 7.5 gpm5.25 "150 psi1 976 kr
SANI-LAV N1SSW Spraymunstycke Rostfritt stål Vit | AD4GLM 41J441 N1SSW200 grader FWhiteGHTRostfritt stålBakre avtryckaren2.5 till 7.5 gpm5.25 "150 psi1 948 kr
SANI-LAV N1SSB Spraymunstycke rostfritt stål svart | AD4GLN 41J442 N1SSB200 grader FSvartGHTRostfritt stålBakre avtryckaren2.5 till 7.5 gpm5.25 "150 psi1 936 kr
SANI-LAV N1T Spraymunstycke Mässing / s Säkerhet Orange | AD4GLP 41J443 N1T200 grader FSäkerhet Orange3/4 "GHTMässing / rostfritt stålBakre avtryckaren2.5 till 7.5 gpm5.25 "150 psi1 347 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SANI-LAV N8W Spraymunstycke Vit 150 Psi 4.5 - 10.5 Gpm
2 897 kr /enhet