SCHAEFER ELB6220.GY1 Behållare 23-5 / 8 i längd 40 Lb. | AG6WUN 49H888

SCHAEFER ELB6220.GY1 Container 23-5/8 I Längd 40 Lb.

Finns i lager
Artikel: AG6WUN Modell: ELB6220.GY1Korsreferens: 49H888

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

696SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållare
FärgGrå
Inuti höjden8.437 "
Inre längd21 15 / 16 "
Inre bredd14 "
Lastkapacitet40 lb.
Materialpolypropylen
Utanför höjd8 45 / 64 "
Utanför längd23.625 "
Utanför bredd15 45 / 64 "
Använd medTillverkare Nej. LTBD.64GY1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.34
Fartygets höjd (cm)22.1
Fartygets längd (cm)60.2
Fartygets bredd (cm)40.13
HS-kod3923100000

Produktinformation:

    • Undermärke: SSI SCHÄFER

Produktvarianter

ProduktModellInuti höjdenInre längdInre breddUtanför höjdUtanför längdUtanför breddAnvänd medPris
SCHAEFER ELB4120.GY1 Behållare 15-45 / 64 I L | AG6WUK 49H885 ELB4120.GY14.5 "14 "10 "4 45 / 64 "15 45 / 64 "11 13 / 16 "Tillverkare Nej. LTBD.43GY1354SEK
SCHAEFER ELB4220.GY1 Behållare 15-45 / 64 i längd 40 Lb. | AG6WUL 49H886 ELB4220.GY18.437 "14 "10 "8 45 / 64 "15 45 / 64 "11 13 / 16 "Tillverkare Nej. LTBD.43GY1465SEK
SCHAEFER ELB6120.GY1 Behållare 23-5 / 8 I L | AG6WUM 49H887 ELB6120.GY14.5 "21 15 / 16 "14 "4 45 / 64 "23.625 "15 45 / 64 "Tillverkare Nej. LTBD.64GY1555SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHAEFER ELB6220.GY1 Container 23-5/8 I Längd 40 Lb.
696SEK /enhet