Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHAEFER ELB4120.GY1 Behållare 15-45 / 64 I L | AG6WUK 49H885

SCHAEFER ELB4120.GY1 Behållare 15-45/64 I L

Finns i lager
Artikel: AG6WUK Modell: ELB4120.GY1Korsreferens: 49H885

Få det Maj 6, Måndag
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
354SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållare
FärgGrå
Inuti höjden4.5 "
Inre längd14 "
Inre bredd10 "
Lastkapacitet40 lb.
Materialpolypropylen
Utanför höjd4 45 / 64 "
Utanför längd15 45 / 64 "
Utanför bredd11 13 / 16 "
Använd medTillverkare Nej. LTBD.43GY1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.51
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)40.13
Fartygets bredd (cm)29.97
HS-kod3923100000

Produktinformation:

    • Undermärke: SSI SCHÄFER

Produktvarianter

ProduktModellInuti höjdenInre längdInre breddUtanför höjdUtanför längdUtanför breddAnvänd medPris
SCHAEFER ELB4220.GY1 Behållare 15-45 / 64 i längd 40 Lb. | AG6WUL 49H886 ELB4220.GY18.437 "14 "10 "8 45 / 64 "15 45 / 64 "11 13 / 16 "Tillverkare Nej. LTBD.43GY1465SEK
SCHAEFER ELB6120.GY1 Behållare 23-5 / 8 I L | AG6WUM 49H887 ELB6120.GY14.5 "21 15 / 16 "14 "4 45 / 64 "23.625 "15 45 / 64 "Tillverkare Nej. LTBD.64GY1555SEK
SCHAEFER ELB6220.GY1 Behållare 23-5 / 8 i längd 40 Lb. | AG6WUN 49H888 ELB6220.GY18.437 "21 15 / 16 "14 "8 45 / 64 "23.625 "15 45 / 64 "Tillverkare Nej. LTBD.64GY1696SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHAEFER ELB4120.GY1 Behållare 15-45/64 I L
354SEK /enhet